Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1DZ0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1DZ0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387006177
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Intel® W680 (LGA 1700) ATX-Mainboard,PCIe® 5.0, DDR5, zwei Intel® 2,5 Gb Ethernet, drei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, USB 3.2 Gen 2x2 Frontpanel-Anschluss, SlimSAS, SATA 6 Gbps, HDMI®, DisplayPort und VGA

WORKSTATION-MAINBOARD
Die ASUS Pro Workstation Mainboards wurden für Profis in den Bereichen KI-Training, Deep Learning, Animation, 3D-Rendering oder Medienproduktion entwickelt. Mit erweiterbaren Grafikkarten, umfangreichem Speicherplatz, beeindruckender Konnektivität und außergewöhnlicher Gesamtleistung und Zuverlässigkeit sind die Pro Workstation-Mainboards die ideale Lösung für kreative Profis. Jedes Mainboard enthält eine zentralisierte Verwaltungssoftware, so dass sie auch für IT-Administratoren eine effiziente und kostengünstige Option darstellen.

Extrem leistungsstarke rückseitige Anschlüsse
Das Mainboard verfügt über vier USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse, einen reversiblen USB Typ-C-Anschluss und einen Frontpanel-Anschluss zur Unterstützung zusätzlicher USB-Erweiterungen.

ECC-Speicher-Unterstützung
Das ASUS Pro WS W680-ACE Mainboard wurde für Kreativprofis entwickelt, die herausragende Leistung, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit benötigen. Es wird von den neuesten Intel-Prozessoren der 13. und 12. Generation für Always-on-Nutzungsszenarien angetrieben und unterstützt ECC-Speicher, der Datenfehler automatisch erkennt und korrigiert.

Zwei 2.5G Ethernet
Verbesserte Konnektivität mit zwei integrierten Ethernet-Anschlüssen. Intel 2.5G Ethernet verbessert Ihre herkömmliche LAN-Verbindung mit einer bis zu 2,5-fachen Bandbreitenverbesserung. Wenn Sie Ihr vorhandenes Ethernet-Kabel verwenden, können Sie schnellere Dateiübertragungen erleben und sofort hochauflösende Videos streamen.

ASUS Control Center Express
Die beste Unternehmensleistung erfordert ein intelligentes IT-Management. ASUS Control Center Express ist eine intuitive und sichere Software, die den IT-Betrieb vereinfacht und die Arbeitsproduktivität verbessert, indem sie eine umfassende Kontrolle über alle Systeme in Ihrem Unternehmen ermöglicht. Außerdem ist das ASUS Control Center Express mit über 100 ASUS-Mainboards kompatibel, so dass Sie mehr Flexibilität bei der Aufrüstung und weniger Kompatibilitätsprobleme haben.

Multi-GPU-Unterstützung
Zwei PCIe 5.0 x16-Steckplätze bieten flexible Systemkonfigurierbarkeit und Erweiterbarkeit - einschließlich Unterstützung für NVIDIA® Quadro® - für verbesserte Leistung bei Modellierungs-, Simulations- und Rendering-Anwendungen.

Drei M.2-Steckplätze
Drei M.2-Steckplätze unterstützen PCIe 4.0 und bieten Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 64 Gbit/s und flexible M.2-Schnittstellen. Die RAID 0/1/5/10-Konfiguration steht für die Datensicherung zur Verfügung und erhöht die Fehlertoleranz des gesamten Systems, die Speicherkapazität und die Leistung der SSD.

Kühllösung

VRM-Kühlkörper
Ein großer, massereicher Kühlkörper mit großer Oberfläche, der die VRM- und Spulenbereiche abdeckt, verbessert die Wärmeableitung.

PCH-Kühlkörper
Eine vergrößerte Oberfläche für den Chipsatz-Kühler maximiert die Leistung und die Wärmeableitung.

M.2 HEATSINK
Der M.2-Steckplatz verfügt über einen eigenen Kühlkörper, der die M.2-SSD auf optimaler Betriebstemperatur hält, um eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Q-Latch
Der innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne Spezialwerkzeug einzubauen oder zu entfernen. Das Design verwendet einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um das Laufwerk zu sichern und herkömmliche Schrauben überflüssig zu machen.

SafeSlot & SafeDIMM
PCIe 5.0 ist 2x schneller als PCIe 4.0, daher haben wir unseren SMT-Fertigungsprozess für den schnelleren SafeSlot angepasst, um die höchsten Datengeschwindigkeiten zu gewährleisten. SafeSlot ist eine verstärkte Metallummantelung, die einem PCIe-Steckplatz hinzugefügt wird, um eine Karte fest zu installieren. Die starken ASUS SafeDIMM-Ummantelungen unterstützen und schützen Speichermodule auf ausgewählten ASUS-Mainboards und ermöglichen es Ihnen, Ihre Module schnell, präzise und sicher einzusetzen.

24/7 Verlässlichkeit
Das für den 24/7-Betrieb optimierte Mainboard Pro WS W680-ACE wurde für Temperaturen von bis zu 45 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit getestet und ist somit für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen geeignet.

Validierung der Kompatibilität
Das ASUS Pro WS W680-ACE Mainboard wurde ausgiebig auf Kompatibilität mit über 1.000 Komponenten und Geräten getestet. Jedes neue ASUS Mainboard-Modell wird mindestens 8.000 Stunden lang strengen Tests unterzogen, damit Sie sich zu 100% darauf verlassen können, dass es für alle Umgebungen und Anwendungen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel W680
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Kühlung:
Passiv
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Gewicht:
997 g
Back-to-BIOS Knopf:
Ja
Anzahl der M.2 (E) Slots:
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, NVMe, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
8
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
11
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
331 mm
Verpackungstiefe:
266 mm
Verpackungshöhe:
76 mm
Paketgewicht:
1179 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Ohne ECC:
Ja
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
3
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
Integrierte SAS ports:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,39*
€ 524,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,23*
€ 521,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,67*
€ 511,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,81*
€ 500,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,03*
€ 479,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.