Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1EX0-M0ECY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1EX0-M0ECY0
EAN/GTIN:
     4711387195437
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel H470
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64
Breite:
218 mm
Tiefe:
188 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
1
Chassis Intrusion Stecker:
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
4
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.