Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1FC0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1FC0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387357347
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Intel® Z790 LGA 1700 ATX-Mainboard mit 18+1+2 Leistungsstufen, DDR5-Steckplätzen, fünf M.2-Steckplätzen mit Kühlkörpern, PCIe® 5.0 NVMe® SSD-Steckplatz mit M.2 Combo-Sink, PCIe 5.0 x16 SafeSlot mit Q-Release, WiFi 7, USB 20Gbps Rear-I/O-Port und Frontpanel-Anschluss mit PD 3.0 bis zu 30W, AI Overclocking, AI Cooling II und Aura Sync RGB-Beleuchtung

ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II
Das ROG Strix Z790-E II vereint Stil und Substanz wie nie zuvor. Von der farbenfrohen, mehrschichtigen E/A-Abdeckung bis hin zu den VRM-Kühlungsstapeln ist es ein echter Hingucker, der außerdem eine verbesserte DDR5-Leistung, ausreichend PCIe 5.0-Steckplätze und das DIY-freundliche Q-Design-Feature-Set bietet, mit dem das Bauen und Aufrüsten ein Kinderspiel ist.

DIY-FREUNDLICHE FEATURES

Q-Antenne
Mit Q-Antenna ist das Anbringen einer WiFi-Antenne an deinem PC jetzt einfach und schnell. Anstatt zwei Verschlüsse langsam zu drehen, bis sie endlich einrasten, rasten sie einfach ein. Weniger Ärger und eine gleichbleibende Leistung.

Q-LED
Mit den integrierten Q-LED-Fehlerbehebungsleuchten können PC-Bauer schnell feststellen, ob die wichtigsten Komponenten - CPU, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Laufwerke - während des Starts normal funktionieren. Mit der Q-LED-Funktion können PC-Builder Probleme mit der Stromversorgung ihrer Hauptplatine beheben und werden gewarnt, wenn Speichermodule nicht richtig installiert wurden - sogar bevor sie versuchen, einen neu gebauten PC zu starten.

PCIE® STECKPLATZ Q-RELEASE
Ein physischer Knopf entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem Druck und vereinfacht so das Entfernen einer PCIe-Karte vom Mainboard, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder ein anderes kompatibles Gerät ist.

M.2 Q-Latch
Der innovative Q-Latch macht es einfach, eine SSD aus einem M.2-Steckplatz zu installieren oder zu entfernen. Das Design verwendet einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um den Antrieb zu sichern, wodurch eine herkömmliche Schraube überflüssig wird.

CLEAR CMOS & BIOS FlashBack™
Die Taste CMOS löschen setzt die BIOS-Einstellungen schnell auf die Werkseinstellungen zurück. Sie kann auch verwendet werden, um den PC neu zu starten, wenn falsche BIOS-Einstellungen gewählt wurden.

BIOS FlashBack™ ist ein sicherer und einfacher Weg, das BIOS zu aktualisieren. Lege die (UEFI-)BIOS-Datei einfach auf einem FAT32-formatierten USB-Stick ab, stecke ihn in den USB-BIOS-FlashBack-Port und drücke den Knopf. Updates können sogar durchgeführt werden, ohne dass Speicher oder eine CPU installiert sind.

Q-CODE
Das integrierte LED-Panel zeigt zweistellige Diagnosecodes an, die eine wertvolle Hilfe bei der Fehlersuche bei allgemeinen Boot-Problemen und Hardware-Problemen sind.

START TASTE
Mit dieser praktischen Taste musst du bei der Prüfung und Fehlersuche nicht mehr manuell die schwer zugänglichen Pins überbrücken.

ALLROUND-PERFORMANCE
Eine robuste Stromversorgung, schneller Speicher und eine umfassende Kühlung werten jedes System auf, in dessen Mittelpunkt das ROG Strix Z790-E II steht.

AI OVERCLOCKING
Das Tuning ist jetzt schneller und intelligenter als je zuvor. ASUS AI Overclocking erstellt Profile für die CPU und die Kühlung, um die optimale Konfiguration zu ermitteln und das System an seine Grenzen zu bringen. Die vorhergesagten Werte können automatisch übernommen oder als Ausgangspunkt für weitere Experimente verwendet werden.

PCIe 5.0
Das Strix Z790-E ist voll und ganz auf den neuen Standard ausgerichtet und bietet durchgehende PCIe 5.0-Unterstützung. Der oberste x16-Erweiterungssteckplatz ist Gen 5-fähig und wird mit einer SafeSlot-Halteklammer geschützt, um das Gewicht der neuesten Grafikkarten zu tragen. Einer der integrierten M.2-Steckplätze ist dank seiner PCIe 5.0-Schnittstelle für rasante Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 16 GB/s ausgelegt, während alle anderen Steckplätze immer noch beeindruckende 8 GB/s übertragen können. Jeder M.2-Steckplatz ist mit massiven Kühlkörpern ausgestattet, um die Wärme der Next-Gen-Laufwerke abzuleiten.​

DDR5 VORHERRSCHAFT
ROG hat eine lange Tradition, wenn es darum geht, die schnellste Speicherleistung zu bieten, und DDR5 ist keine Ausnahme. Dank des verbesserten Signalroutings konnten die Enthusiasten-Kits auf dem Strix Z790-E II weit über die 8 GT/s-Marke hinaus getrieben werden, und wer weiß, wie weit zukünftige DIMMs gehen können? Erfahrene Veteranen können ihr Können unter Beweis stellen, indem sie die umfangreichen Tuning-Optionen im UEFI ausprobieren.

DIMM Flex
DIMM Flex bietet Enthusiasten eine leistungsstarke neue Möglichkeit, ihre DDR5-Speichermodule zu übertakten. Je nach den gemessenen Temperaturen werden spezielle Schaltkreise eingesetzt, die die Leistung erhöhen oder mögliche Stabilitätsprobleme beheben können. Wenn die Temperaturen normal sind, kann der zusätzliche Spielraum genutzt werden, um die Geschwindigkeit und Effizienz zu erhöhen. Und wenn die Temperaturen steigen, können die Einstellungen des Speichers gesenkt werden, um die Stabilität zu erhalten.

AEMP II
ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) ist ein exklusives Firmware-Feature, das es Nutzern ermöglicht, höchste Speicherleistung und Kompatibilität mit optimierten Taktraten zu erreichen, selbst wenn sie PMIC-restriktive Speichermodule verwenden, die kein XMP- oder EXPO-Profil bieten. AEMP II wurde mit einer flexiblen Trainingsmethode entwickelt und vereinfacht die Feinabstimmung der Speichereinstellungen über die Basiskonfiguration hinaus, während gleichzeitig die Systemstabilität gewährleistet wird. Das gilt sowohl für die Maximierung des Potenzials eines Einsteigermoduls als auch für die Vorbereitung eines Highspeed-Kits auf die ultimative Leistung.

Jetzt bietet AEMP II noch mehr Flexibilität. Mit dem neuesten Firmware-Update ermöglicht AEMP II den Nutzern, die Leistung einer Vier-DIMM-DDR5-RAM-Konfiguration zu optimieren, sogar mit einer Mischung aus verschiedenen Marken und Chips. Es war noch nie so einfach, die Speicherkapazität deines Builds durch das Hinzufügen zusätzlicher DIMMs zu erhöhen. Mit AEMP II kannst du eine optimierte Speicherleistung erzielen, auch wenn nicht alle vier Speichermodule exakt übereinstimmen, vorausgesetzt, alle vier DIMMs haben die gleiche Kapazität.

M.2 Combo-Sink
Dieser M.2-Kühlkörper verfügt über eine U-förmige Heatpipe mit direktem Kontakt, um optimale Betriebstemperaturen zu erreichen, und wurde mit einer größeren Oberfläche für noch mehr Kühlung ausgestattet.

M.2 Backplate
Eine integrierte Backplate sorgt dafür, dass Hochleistungslaufwerke auch bei eingeschränktem Luftstrom Höchstleistungen erbringen können.

M.2-Kühlkörper
Kühlkörper decken jeden Steckplatz ab, um die Onboard-NVME-SSDs bei optimalen Temperaturen zu halten und so eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

VRM-KÜHLKÖRPER-ARRAY
Die Stromversorgungslösung besteht aus zwei dicken Kühlkörpern mit strategischen Luftstromkanälen, die für eine bessere Wärmeableitung sorgen, während sie leistungsstarke Intel Prozessoren der 14. Generation mit Strom versorgen.

CPU-LÜFTER-ANSCHLÜSSE
Ein dediziertes Paar PWM/DC-Lüfteranschlüsse bietet einfachen Zugang zu den CPU-Kühlern.

AIO-PUMPEN-LÜFTERANSCHLUSS
Ein spezieller PWM/DC-Header verbindet eigenständige Wasserkühlungssysteme.

4-POLIGE LÜFTERANSCHLÜSSE
Das Strix Z790-E II verfügt über fünf Gehäuselüfter-Header, die jeweils eine automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern unterstützen.​

FÜHRENDE KONNEKTIVITÄT
Das blitzschnelle Netzwerk hält das Strix Z790-E II mit der Außenwelt synchron, damit du ununterbrochen spielen und kreativ sein kannst. Zusätzlich zu den halsbrecherischen Datenübertragungen können die angeschlossenen Geräte dank der 30-W-Ladeunterstützung jetzt auch schnell aufgeladen werden. Und SupremeFX-Audio sorgt für einen klaren und druckvollen Sound, der dich in ein wahres Erlebnis versetzt.

WIFI 7
Mit Multi-Link Operation (MLO)* übertrifft WiFi 7** WiFi 6E und bietet höhere Geschwindigkeiten, mehr Zuverlässigkeit und eine effizientere Datenübertragung.

Erfahre mehr über Multi-Link Operation (MLO) und die WiFi 7 Technologie. https://www.asus.com/content/wifi7/

* MLO (Multi-Link Operation) wird erst ab der Windows 11 2024 Plattform (Windows 11 24H2) vollständig unterstützt.
** WiFi 7-Funktionen erfordern einen integrierten WiFi-Chipsatz, einen WiFi-AP und WiFi 7-unterstützte Betriebssysteme, um die entsprechenden Funktionen zu unterstützen.

Intel 2,5G Ethernet
Spiele mit niedriger Latenz, schnelle Dateiübertragungen und hochauflösendes Videostreaming gehören zu den vielen Vorteilen des integrierten Intel® 2,5-Gbit/s-Ethernet.

ASUS WiFi Q-Antenne
Duale Transceiver unterstützen das 2,4-, 5- und 6-GHz-Band, um einen schnelleren Datendurchsatz zu ermöglichen, mit Richtungsempfindlichkeit, um die Signalqualität zu verbessern und größere Entfernungen zu überbrücken.

Verbesserung des drahtlosen Signalempfangs
Im Vergleich zur vorherigen Antennengeneration

Fast Check
Mit dem Fast Check von Armoury Crate kannst du die WiFi-Signalstärke schnell ermitteln.

Direction Finder
Der Direction Finder* von Armoury Crate hilft den Nutzern, die optimale Antennenausrichtung zu finden, um die beste WiFi-Signalstärke zu erreichen.
*Der Direction Finder ist nur mit Verbindungen im 5GHz- und 6GHz-Band kompatibel

USB 20Gbps
Das Strix Z790-E II verfügt über zwei USB 20Gbps Type-C®-Anschlüsse für schnelle Datenübertragungen mit bis zu 20 Gbit/s. Einer davon ist ein rückseitiger Anschluss, der andere kann an der Vorderseite des Gehäuses angebracht werden und verfügt außerdem über die Power Delivery (PD) 3.0-Technologie, mit der Geräte mit bis zu 30 W schnell aufgeladen werden können.

SUPREMEFX
ROG SupremeFX ist eine einzigartige Mischung aus Hardware- und Software-Technologien, die für überragenden Klang sorgen. Das Strix Z790-E II-Implementierung verfügt über den ALC4080-Codec für hochauflösende Wiedergabe mit bis zu 32 Bit/384 kHz auf allen Kanälen. Die Frontpanel-Ausgabe erfolgt über den integrierten Savitech-Verstärker, der eine Vielzahl von Lautsprechern und Kopfhörern mit High-Fidelity-Akustik versorgen kann.

SPIELEN MIT STIL
Schwarze Platinen und Kühlkörper passen zu den meisten Geräten, und die anpassbare RGB-Beleuchtung erhöht die Flexibilität. Kombiniere das Strix Z790-E II mit anderen Produkten aus dem vielfältigen ROG-Ökosystem, um ein vollständig angepasstes Gaming-Setup zu erstellen, das deinen persönlichen Stil widerspiegelt.

UNBESTREITBAR ROG STRIX
Diagonale Lamellen, gebürstetes Aluminium und auffälliges RGB sind zu Markenzeichen der ROG-Ästhetik geworden, und das Strix Z790-E II trägt all diese Merkmale mit Stolz. Bei dieser Generation sind die Anschlussabdeckung und das Q-Release-Array mit durchsichtigen Diffusoren versehen, die einen sanften Kontrast zu den metallischen Kühlkörpern in der Nähe bilden.

OUTSHINE THE COMPETITION
Die ROG Strix-Mainboards sind mit der ASUS Aura-Technologie ausgestattet, die eine vollständige Beleuchtungssteuerung und eine Vielzahl von Voreinstellungen für Onboard-RGB-LEDs und Zubehör von Drittanbietern ermöglicht. Die Effekte können ganz einfach mit kompatiblen ROG-Grafikkarten, Monitoren, Tastaturen und Mäusen synchronisiert werden, um deinem Setup einen einheitlichen Look zu verleihen.

KÜHLERKOMPATIBILITÄT
Die ASUS AIO-Kühler bieten robuste Leistung, hohes Übertaktungspotenzial, auffällige Ästhetik und anpassbare Funktionen für die neuen Z790-Mainboards und ermöglichen es dir, dein Traum-Gaming-Rig zu bauen.​

DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM ERWARTET DICH
Verbessere dein Game mit ROG Strix Genieße die komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität von AIO-Kühlern, Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.

SOFTWARE-DIENSTPROGRAMME
Eine Vielzahl von ROG-exklusiven Tools ermöglicht dir eine erweiterte Systemeinstellung und -konfiguration.

AI COOLING II
Stimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab. Ein ASUS-eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche, während er einen schnellen Stresstest durchführt, und überwacht dann die CPU-Temperaturen, um die Lüfter dynamisch auf optimale Geschwindigkeiten einzustellen.

TWO-WAY AI NOISE CANCELATION
Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um über 5 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen aus eingehenden oder ausgehenden Audiosignalen zu reduzieren und so eine kristallklare Kommunikation in Games oder Voicechats zu gewährleisten.

Game First
GameFirst ist jetzt in Armoury Crate integriert, um ein noch besseres Nutzererlebnis zu bieten. GameFirst optimiert die Netzwerkleistung durch die Zuweisung von Bandbreite in Echtzeit, basierend auf intelligenten Algorithmen, die für verschiedene anpassbare Anwendungsszenarien und entsprechende Lernalgorithmen entwickelt wurden. Das neueste Update enthält spezielle Unterstützung für NVIDIA® GeForce NOW, um die geringstmögliche Latenz bei intensiven Streamingcloud-Gaming-Sessions zu gewährleisten. Um den Nutzern ein besseres Erlebnis zu bieten, ist GameFirst jetzt in Armoury Crate integriert.

UEFI BIOS
Das bekannte ROG UEFI (BIOS) bietet alles, was du zum Konfigurieren, Optimieren und Abstimmen deines Systems brauchst. Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für PC-Bau-Neulinge sowie umfangreichere Funktionen für erfahrene Veteranen.

ERWEITERTER MODUS

Meine Favoriten
Finde schnell Tuning-Optionen und füge bevorzugte Tools zu deiner Favoritenliste hinzu.

EZ Flash2
Flash das neueste BIOS über das Internet aus dem BIOS heraus.

S.M.A.R.T.
Überprüfe die S.M.A.R.T.-Protokolle (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) deines Speichergeräts, um die Zuverlässigkeit einzuschätzen oder mögliche Fehler zu erkennen.

GPU POST
Erkenne automatisch ausgewählte ASUS-Grafikkarten, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

Sicheres Löschen
Setze deine SSDs und NVMe-Speicher auf die Werkseinstellungen zurück.

Protokoll der letzten Änderungen
Verfolge die letzte Änderung und speichere bevorzugte Profile auf einem USB-Stick.

SATA-Anschluss umbenennen
Benenne die SATA-Anschlüsse zur leichteren Identifizierung um.

ASUS Benutzerprofil
Übertrage die Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen BIOS-Versionen oder tausche sie mit Freunden aus.

Q-Lüfter Steuerung
Konfiguriere die Betriebsgeschwindigkeit des Lüfters manuell oder verwende die vorkonfigurierten Modi Standard, Silent, Turbo oder Full Speed. Standardmäßig schalten die Systemlüfter automatisch auf volle Geschwindigkeit, wenn die Temperatur 75° C erreicht.

Aura ein/aus Modus (Stealth)
Aktiviere oder deaktiviere die Aura-RGB-Beleuchtung oder jede Onboard-LED, um eine zurückhaltende Erscheinung zu erzielen.

EZ-MODUS

Intuitive grafische Lüftersteuerung
Die Feinabstimmung einzelner Lüfter erfolgt einfach durch das Anpassen der Kurve mit der Maus.

Informationen zum Speicher
Zeig die Details des SATA-Anschlusses an, um das Gerät zu erkennen.

Einstellung der Uhr
Klicke auf das Einstellungssymbol, um die Zeit- und Datumseinstellungen schnell zu ändern.

MEMTEST86

MEMTEST86 VORINSTALLIERT
Um die Diagnose zu erleichtern, wurde MemTest86 auf dem ROG UEFI vorinstalliert. Führe den Test durch, um Speicherprobleme zu erkennen, ohne dass du das Betriebssystem starten oder ein USB-Laufwerk anschließen musst. Die Ergebnisse des Speichertests werden in den BIOS-Archiven gespeichert, damit du später darauf zurückgreifen kannst.

AI SUITE 3
Das AI Suite 3 Dashboard enthält eine Reihe von intuitiven Steuerelementen, die die CPU-Leistung steigern und gleichzeitig die Systemstabilität erhalten.

TPU INSIGHT
Die TurboV Processing Unit (TPU) ist ein intelligenter Onboard-Mikrocontroller, der eine Reihe von Systemtuning-Funktionen bietet, darunter die Möglichkeit, Spannungen fein abzustimmen, Systemstatistiken zu überwachen und Übertaktungsparameter anzupassen.

DIGITALE LEISTUNGSSTEUERUNG
Das Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) bietet Echtzeitkontrolle über Spannungsabfall, Schaltfrequenz und Energieeffizienz-Einstellungen, sodass du die CPU-Spannungsregelung für ultimative Stabilität und Leistung feinabstimmen kannst.

TURBO CORE APP
Moderne Prozessoren können pro Kern eingestellt werden, und die ASUS Turbo App macht sich diese Funktion zunutze, indem sie es dir ermöglicht, Anwendungen bestimmten Prozessorkernen zuzuweisen und die Rechenleistung dort zu priorisieren, wo sie am meisten gebraucht wird.

Sonic Studio
Sonic Studio unterstützt HRTF-basierten (Head-Related Transfer Function*) virtuellen Surround Sound für Kopfhörer, der dich noch tiefer ins Geschehen hineinzieht. Die intuitive Sonic Studio-Oberfläche bietet außerdem eine Reihe von EQ-Optionen und Ein-Klick-Voreinstellungen, mit denen du die Akustik an deine persönlichen Vorlieben oder die Eigenschaften deines Headsets anpassen kannst.

*Eine kopfbezogene Übertragungsfunktion ist ein Audioalgorithmus, der aus Schalldaten abgeleitet wird, die durch einen Kunstkopf aufgenommen wurden. Die Testtöne werden von einem kugelförmigen Gitter um den Testkopf herum abgespielt, um subtile Veränderungen der Töne zu erhalten, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Die Ergebnisse werden zu einem Algorithmus kombiniert, der es dem virtuellen Surround-System von Sonic Studio ermöglicht, den Klang naturgetreu zu verarbeiten.

DTS Sound Unbound
Mit der vorinstallierten DTS® Sound Unbound™ App umhüllt dich das ROG Strix Z790-E II mit sattem Sound und zaubert ganz neue Ebenen der Immersion für außergewöhnliche Gaming- und Entertainment-Erlebnisse. Durch die Nutzung der Microsoft-Raumklangtechnologie erzeugt DTS Sound Unbound einen akustischen 3D-Raum, in dem du dich mitten in der Klanglandschaft befindest und jeden Schuss, jeden Schritt und jedes andere Geräusch in deiner virtuellen Umgebung wahrnehmen kannst.

* DTS Sound Unbound erfordert Unterstützung im Spiel. Erkundige dich bei den Spieleherstellern nach unterstützten Titeln

AIDA64 EXTREME
Das ROG Strix Z790-E II enthält ein sechzigtägiges AIDA64 Extreme-Abonnement, ein Tool, das detaillierte Informationen über Hardware und Software sowie Benchmarks zur Messung der Leistung des gesamten Systems oder einzelner Komponenten liefert. AIDA64 Extreme enthält eine Überwachungs- und Diagnosefunktion, um Hardwareprobleme zu erkennen und zu verhindern. Alle wichtigen Systemsensoren können in Echtzeit verfolgt werden, sodass Spannungswerte, Lüfterdrehzahlen und Temperaturinformationen auf dem Desktop angezeigt oder an spezielle Displays bzw. an die LCD-Panels der ROG AIO-Flüssigkeitskühler* gesendet werden können.

* Unterstützung für ROG Ryujin II und spätere Modelle verfügbar.

Armoury Crate
Armoury Crate ist ein Softwareprogramm, das dir die zentrale Kontrolle über die unterstützten Gaming-Produkte gibt und es dir leicht macht, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Über eine intuitive Benutzeroberfläche kannst du mit Armoury Crate RGB-Beleuchtung und Effekte für kompatible Geräte anpassen und sie mit Aura Sync synchronisieren, um ein einheitliches Beleuchtungsschema für dein gesamtes System zu erstellen. Darüber hinaus bietet das Tool Fan Xpert4 von Armoury Crate eine umfassende Kontrolle über Lüfter, Wasserpumpen und All-in-One-Kühler (AIO). Du kannst Armoury Crate nutzen, um Treiber, Tools und Benutzerhandbücher herunterzuladen und um Produkte zu registrieren. Außerdem gibt es einen speziellen Newsfeed, der dich mit der weltweiten ASUS Gaming Community verbindet.

* Für die volle Aura Sync-Funktionalität in Armoury Crate ist Windows 10 oder 11 erforderlich. Für Windows 8 und frühere Versionen steht die eigenständige Aura Sync Software zum kostenlosen Download auf der Produkt-Supportseite zur Verfügung.

Dare to Be Green
Wir von Republic of Gamers haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, in der sich alle Gamer auf dem Planeten, den wir unser Zuhause nennen, entfalten können.

Jeder Schritt zählt. Als Teil des Engagements von ROG für eine nachhaltigere Zukunft hat ROG damit begonnen, bei der Verpackung des Motherboards vom Forest Stewardship Council (FSC™) zertifizierte, recycelte Kunststoffe und Papier zu verwenden.

For those who dare: Begleite uns auf unserer Reise, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Intel® Unison™
Unsere neuesten ROG und ROG Strix Z790 WiFi 7 Mainboards helfen dir, dein technisches Leben mit einem kostenlosen 9-monatigen Abonnement für Intel Unison zu vereinheitlichen.

Mit Intel Unison kannst du ein kompatibles Tablet als zweiten Bildschirm verwenden, Inhalte drahtlos zwischen Telefon, Computer und Tablet übertragen und z. B. auf die Fotos deines Smartphones zugreifen, während du an deinem PC arbeitest. Du kannst auch deine Textnachrichten und Benachrichtigungen im Auge behalten, während du an deinem PC arbeitest, um in Verbindung zu bleiben, ohne deinen Flow zu verlieren, und du kannst sogar telefonieren, ohne dein Telefon zu berühren.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
5
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z790
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse:
1
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
5
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
10
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
9
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,8000 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
8000 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,03*
€ 555,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,72*
€ 553,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,33*
€ 539,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,62*
€ 535,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,65*
€ 506,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.