Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1FM0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1FM0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387356548
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Intel® Z790 LGA 1700 ATX-Mainboard mit 16+1+2 Leistungsstufen, DDR5-Steckplätzen, fünf M.2-Steckplätzen mit Kühlkörpern, PCIe 5.0 x16 SafeSlot mit Q-Release, WiFi 7, USB 20Gbps Rear-I/O-Port, Front-USB-Anschluss mit PD 3.0 bis zu 30W, AI Overclocking, AI Cooling II und Aura Sync RGB-Beleuchtung

ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II
Das ROG Strix Z790-F II tritt aus dem Schatten und bietet eine Fülle an fortschrittlicher Leistung und Funktionen, die die neuesten Intel® Prozessoren, Grafikkarten, Speicher und drahtlosen Netzwerke auf die nächste Stufe heben. Ausgestattet mit verbesserter DDR5-Unterstützung, ausreichender Kühlung, PCIe 5.0 und WiFi 7 ist dieser Hochleistungs-Ninja bereit für die härtesten Missionen.

Q-ANTENNE
Mit Q-Antenna ist das Anbringen einer WiFi-Antenne an deinem PC jetzt einfach und schnell. Anstatt zwei Verschlüsse langsam zu drehen, bis sie endlich einrasten, rasten sie einfach ein. Weniger Ärger und eine gleichbleibende Leistung.

PCIE® STECKPLATZ Q-RELEASE
Ein physischer Knopf entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem Druck und vereinfacht so das Entfernen einer PCIe-Karte vom Mainboard, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder ein anderes kompatibles Gerät ist.

M.2 Q-LATCH
Der innovative Q-Latch macht es einfach, eine SSD aus einem M.2-Steckplatz zu installieren oder zu entfernen. Das Design verwendet einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um den Antrieb zu sichern, wodurch eine herkömmliche Schraube überflüssig wird.

CLEAR CMOS & BIOS FLASHBACK™
Die Taste CMOS löschen setzt die BIOS-Einstellungen schnell auf die Werkseinstellungen zurück. Sie kann auch verwendet werden, um den PC neu zu starten, wenn falsche BIOS-Einstellungen gewählt wurden.

BIOS FlashBack™ ist ein sicherer und einfacher Weg, das BIOS zu aktualisieren. Lege die (UEFI-)BIOS-Datei einfach auf einem FAT32-formatierten USB-Stick ab, stecke ihn in den USB-BIOS-FlashBack-Port und drücke den Knopf. Updates können sogar durchgeführt werden, ohne dass Speicher oder eine CPU installiert sind.

Q-LED
Mit den integrierten Q-LED-Fehlerbehebungsleuchten können PC-Bauer schnell feststellen, ob die wichtigsten Komponenten - CPU, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Laufwerke - während des Starts normal funktionieren. Mit der Q-LED-Funktion können PC-Builder Probleme mit der Stromversorgung ihrer Hauptplatine beheben und werden gewarnt, wenn Speichermodule nicht richtig installiert wurden - sogar bevor sie versuchen, einen neu gebauten PC zu starten.

ALLROUND-PERFORMANCE
Robuste Stromversorgung, rasanter DDR5-Speicher, schneller Massenspeicher und eine umfassende Kühlung werten jedes System auf, in dessen Zentrum das ROG Strix Z790-A II steht.

AI OVERCLOCKING
Das Tuning ist jetzt schneller und intelligenter als je zuvor. ASUS AI Overclocking erstellt Profile für die CPU und die Kühlung, um die optimale Konfiguration zu ermitteln und das System an seine Grenzen zu bringen. Die vorhergesagten Werte können automatisch übernommen oder als Ausgangspunkt für weitere Experimente verwendet werden.

FÜHRENDE KONNEKTIVITÄT
Next-Gen-Konnektivität und Netzwerk mit niedriger Latenz sind die Markenzeichen des ROG-Ökosystems, und das Strix Z790-F II bietet beides in vollem Umfang. Dazu kommt eine fortschrittliche Audiolösung für immersiven Sound, damit du auch die kleinsten Hinweise und Nuancen wahrnehmen kannst.

UNBESTREITBAR ROG STRIX
Wenn das Licht aus ist, verschwindet das ROG Strix Z790-F II mit seiner dunklen Platine und den schwarzen Metallkühlkörpern im Schatten. Aktiviere das anpassbare RGB-Logo auf der Abdeckung und das Board setzt ein klares Statement. Transparente Schichten und subtile, markenbezogene Details sorgen für ästhetische Tiefe und Textur. Kombiniere das Strix Z790-F II mit anderen Produkten aus dem vielfältigen ROG-Ökosystem, um ein vollständig angepasstes Gaming-Setup zu erstellen, das deinen persönlichen Stil widerspiegelt.

AI COOLING II
Stimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab. Ein ASUS-eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche, während er einen schnellen Stresstest durchführt, und überwacht dann die CPU-Temperaturen, um die Lüfter dynamisch auf optimale Geschwindigkeiten einzustellen.

DARE TO BE GREEN
Wir von Republic of Gamers haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, in der sich alle Gamer auf dem Planeten, den wir unser Zuhause nennen, entfalten können.

Jeder Schritt zählt. Als Teil des Engagements von ROG für eine nachhaltigere Zukunft hat ROG damit begonnen, bei der Verpackung des Motherboards vom Forest Stewardship Council (FSC™) zertifizierte, recycelte Kunststoffe und Papier zu verwenden.

For those who dare: Begleite uns auf unserer Reise, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

INTEL® UNISON™
Unsere neuesten ROG und ROG Strix Z790 WiFi 7 Mainboards helfen dir, dein technisches Leben mit einem kostenlosen 9-monatigen Abonnement für Intel Unison zu vereinheitlichen.

Mit Intel Unison kannst du ein kompatibles Tablet als zweiten Bildschirm verwenden, Inhalte drahtlos zwischen Telefon, Computer und Tablet übertragen und z. B. auf die Fotos deines Smartphones zugreifen, während du an deinem PC arbeitest. Du kannst auch deine Textnachrichten und Benachrichtigungen im Auge behalten, während du an deinem PC arbeitest, um in Verbindung zu bleiben, ohne deinen Flow zu verlieren, und du kannst sogar telefonieren, ohne dein Telefon zu berühren.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z790
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse:
1
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
5
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:
1
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
8000,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
8000 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,75*
€ 413,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,21*
€ 410,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,78*
€ 387,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.