Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1GC0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1GC0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387316030
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Die ASUS PRIME-Serie wurde von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der AMD Ryzen™-Plattformen der 5000er / 5000er G-Serie- / 4000er-G-Serie / 3000er-Serie auszuschöpfen. Mit einer robusten Stromversorgung, umfassenden Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen bieten die Mainboards der PRIME B550-Serie täglichen Nutzern und DIY-PC-Buildern eine Reihe von Performance-Tuning-Optionen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen.

FLEXIBILITÄT
Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten bilden die Grundlage der ASUS Prime Serie. Das PRIME B550 Mainboard bietet flexible Tools, mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst. So kannst du die Leistung perfekt an deine Arbeitsweise anpassen und die Produktivität maximieren.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11
Breite:
244 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
36.5 mm
BIOS-Typ:
EFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Gewicht:
460 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
515 mm
Paketgewicht:
960 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866,5100 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.