Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TPM-SPI 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TPM-SPI 2.0
ASUS TPM-SPI 2.0
ASUS TPM-SPI 2.0
ASUS TPM-SPI 2.0
Artikel-Nr.:
     C1241-90MC07D0-M0XBN0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MC07D0-M0XBN0
EAN/GTIN:
     192876210284
Suchbegriffe:
TPM Modul
TPM Module
Trusted Platform Modul
tpm modul asus
Weitere Informationen:
Hostschnittstelle:
SPI
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Breite:
16 mm
Tiefe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: tpm modul, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.