Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Power Supply 15W Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Power Supply 15W Schwarz Indoor
ASUS Power Supply 15W Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     C1241-90ME00S0-M0XAY1
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90ME00S0-M0XAY1
EAN/GTIN:
     4718017267199
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
15 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Netzteilstärke:
15 W
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung:
15 W
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Stromstecker-Typ:
Type F (CEE 7/4)
Ausgangsspannung:
5 V
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Ein-/Ausschalter:
Ja
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
andere
Energiequelle:
AC
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Stromversorgung bis zu:
15 W
Zertifizierung:
IEC/UL 60950-1
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook asus, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.