Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Tinker Board 2S Entwicklungsplatine 2000 MHz RK3399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Tinker Board 2S Entwicklungsplatine 2000 MHz RK3399
ASUS Tinker Board 2S Entwicklungsplatine 2000 MHz RK3399
ASUS Tinker Board 2S Entwicklungsplatine 2000 MHz RK3399
ASUS Tinker Board 2S Entwicklungsplatine 2000 MHz RK3399
ASUS Tinker Board 2S Entwicklungsplatine 2000 MHz RK3399
ASUS Tinker Board 2S Entwicklungsplatine 2000 MHz RK3399
ASUS Tinker Board 2S Entwicklungsplatine 2000 MHz RK3399
Artikel-Nr.:
     C1241-90ME01P1-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90ME01P1-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081323426
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mainboard
Motherboard
asus mainboard
Ein Arm-basierter Single Board Computer (SBC), der den 64-Bit-Prozessor der Arm big.LITTLE™-Technologie verwendet, bietet eine verbesserte Rechenleistung bei geringem Stromverbrauch.

Verbesserte CPU-Leistung
Angetrieben von einem Arm® 6-Core System on a Chip (SoC) mit der neuen 64-Bit Armv8 Architektur - dem RK3399 - bietet das Tinker Board 2S eine deutlich verbesserte Leistung im Vergleich zu anderen gängigen SBC-Boards. Außerdem verfügt er über die Arm big.LITTLE Technologie, eine heterogene Prozessorarchitektur, die zwei sehr unterschiedliche Prozessoren in einem einzigen SoC vereint. Die big.LITTLE-Software automatisiert die Aufgabenzuweisung und stellt sicher, dass jedem Prozess der richtige CPU-Kern zugewiesen wird. Das Ergebnis ist, dass das Tinker Board 2S fast doppelt so leistungsfähig ist wie das ursprüngliche Tinker Board und deutlich schneller ist als viele SBCs der Konkurrenz.

Verbesserte GPU-Leistung
Die mit dem Tinker Board 2S gebundelte GPU ist Mali-T860, eine Multi-Core-GPU, die das leistungsstärkste Modell ist, das auf der Midgard-Architektur von Arm basiert. Der Mali-T860 wurde speziell für komplexe Grafikanwendungen entwickelt und bietet volle Unterstützung für OpenGL ES 3.0/3.1, OpenVG 1.1, OpenCL und andere Frameworks für 2D/3D-Grafikanwendungen der nächsten Generation und älterer Generationen. Im Vergleich zum ursprünglichen Tinker Board beschleunigt die Mali-T860 GPU des Tinker Board 2S die Grafikleistung um bis zu 28%.

Dual-Display-Unterstützung
Das Tinker Board 2S unterstützt zwei Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu 4K UHD und ist damit für eine überzeugende visuelle Ausgabe gerüstet. Außerdem sind drei gängige Display-Schnittstellen integriert, darunter HDMI, DisplayPort über USB-C und DSI, die für höchste Flexibilität sorgen.

WLAN & Bluetooth
802.11ac-Wi-Fi der nächsten Generation mit 2x2 Dualband-Antennen (2,4/5 GHz) liefert Übertragungsgeschwindigkeiten, die bis zu 10 Mal schneller sind als frühere Wi-Fi-Standards. Das Tinker Board 2S verfügt außerdem über die neueste Bluetooth 5.0-Technologie, die eine bis zu 2-fache Übertragungsgeschwindigkeit und eine bis zu 4-fache Reichweite ermöglicht. Das integrierte Bluetooth ermöglicht außerdem die bequeme und kabellose Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten, wie z. B. Lautsprechern, Kopfhörern und Game Controllern.

Umfassende Konnektivität
Das Tinker Board 2S verfügt über drei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse und einen USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschluss (USB-C) für bis zu 10-mal schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten als USB 2.0 - und den Komfort einer Any-Way-Up-Verbindung. Die USB-3.2-Typ-A-Anschlüsse des Tinker Board 2 liefern bis zu 0,9 A Strom, während der USB-C-Anschluss bis zu 1,5 A liefert und damit deutlich schnellere Ladegeschwindigkeiten als ältere USB-2.0-Anschlüsse ermöglicht. Der USB 3.2 Gen 1 Typ-C unterstützt OTG-Funktionalität und DisplayPort Alt Mode für DP Alt Mode zum Anschluss eines externen Displays.

Erweiterbarkeit für eingebettete Lösungen

1.RTC-Batterie-Header
Ermöglicht Echtzeituhrfunktionen (RTC) für die Planung des Hoch- und Herunterfahrens, Timer und andere verwandte Funktionen. Ermöglicht auch, dass die Systemuhr die Zeit beibehält, wenn die Netzstromversorgung unterbrochen wird oder aus anderen Gründen nicht verfügbar ist

2.SD-Kartensteckplatz (Rückseite)
- Einfacher Push-Pull-Betrieb
- Die federlose Konstruktion verhindert ein versehentliches Auswerfen und sorgt für mehr Zuverlässigkeit

3.Lüfteranschluss
Integrierte 2-Pin-Stiftleiste für einfache Aufrüstbarkeit bei erweiterten Kühlungsanforderungen

Umfassender Schutz

1.Schutz vor Kurzschlussschäden
Der integrierte Power-IC und Polyswitch verhindern Überstrom- und Kurzschlussschäden und schützen so die Lebensdauer des Tinker Board 2S und der angeschlossenen Geräte

2.Schutz vor elektrostatischer Entladung
ASUS ESD-Schutzvorrichtungen verlängern die Lebensdauer von Komponenten und verhindern gleichzeitig Schäden durch elektrostatische Entladungen. Sie bieten Schutz für Entladungen von bis zu +/- 15 kV in der Luft und +/- 8 kV bei Kontaktentladungen

3.Überspannungsschutz Weltklasse-Schaltkreisschutz für die Stromversorgung
Ein exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern schützt das Tinker Board 2S vor Schäden, die durch unerwartet hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen Netzteilen verursacht werden.

Einfaches Setup-Tool
Tinker Board 2S enthält ein flexibles Setup-Tool, mit dem Sie jeden Aspekt Ihres Systems einstellen und die Leistungseinstellungen perfekt an Ihre Arbeitsweise anpassen können. Die Erstkonfiguration erfolgt in nur drei einfachen Schritten:

- Schritt 1: Wählen Sie den CPU-Regler-Modus.
- Schritt 2: Legen Sie die maximalen und minimalen Frequenzen für die CPU und GPU fest.
- Schritt 3: Verwenden Sie das Monitor-Panel, um zu überprüfen, ob das Betriebssystem die in Schritt 1 und 2 konfigurierten Einstellungen befolgt.

IT-Management-Software

ASUS IoT Cloud-Console
AICC ist eine einheitliche Plattform für die Verwaltung und Analyse von Big Data, die von IoT-Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen gesammelt werden.

- Schnelle Fehlersuche
- Ferngesteuerter Neustart oder Updates
- Dashboard und Analyse

ASUS Industrial Android FOTA
Das Tinker Board 2S unterstützt den Firmware-Rollout über die Luft (FOTA), so dass eingebettete Systeme, die mit dem Board entwickelt wurden, aus der Ferne mit der neuesten Android-Firmware, dem Betriebssystem und Treibern aktualisiert werden können.

- Weltweites Netz für die Bereitstellung von Content
- Einfache Bereitstellung und Wartung
- FOTA-Fortschrittsbericht
Weitere Informationen:
RAM-Speicher maximal:
2 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4-SDRAM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Flash-Speichertyp:
eMMC
eMMC-Kapazität:
16 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
DC input Spannung:
12 - 19 V
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse:
4
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
4
Audioanschlusstyp:
I2S
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
GPIO-Schnittstelle:
Ja
I2C-Schnittstelle:
Ja
SPI Schnittstelle:
Ja
I2S-Schnittstelle:
Ja
PCM Schnittstelle:
Ja
Höhe:
85 mm
Breite:
56 mm
Prozessortaktfrequenz:
2000 MHz
Prozessorhersteller:
Rockchip
Prozessor:
RK3399
Anzahl Prozessorkerne:
6
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
ARM Mali-T860 MP4
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.