Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Tinker Board 3N LITE Entwicklungsplatine Rockchip RK3568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Tinker Board 3N LITE Entwicklungsplatine Rockchip RK3568
ASUS Tinker Board 3N LITE Entwicklungsplatine Rockchip RK3568
Artikel-Nr.:
     C1241-90ME06K2-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90ME06K2-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387290491
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Zweikanalig
RAM-Kapazität:
2048 MB
Flash-Speichertyp:
eMMC
eMMC-Kapazität:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
DC input Spannung:
12 - 24 V
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Ethernet/LAN:
Ja
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
GPIO-Schnittstelle:
Ja
I2C-Schnittstelle:
Ja
SPI Schnittstelle:
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Dimensionen Tafel:
100 x 100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Prozessorhersteller:
Rockchip
Prozessor:
Rockchip RK3568
Anzahl Prozessorkerne:
4
64-Bit Computing:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.