Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP0120-B0UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP0120-B0UA00
EAN/GTIN:
     4718017059886
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
DRAHTLOSE POWER FÜR DEINEN SCHREIBTISCH
Das ROG Balteus Qi ist ein Gaming-Mauspad mit praktischer Qi-Drahtlos-Ladefunktion für dein Gaming-Setup. Die große Oberfläche im Hochformat bietet viel Platz für komfortables Spielen während gleichzeitig kompatible Geräte mit Strom versorgt werden. Die mikrostrukturierte Beschichtung ist zudem für ultraschnelles Tracking optimiert. Mit 15 individuell anpassbaren Aura-Sync-RGB- Beleuchtungszonen spielst du nach deinen Regeln und mit deinem Style.

Qi-Drahtlos-Ladefunktion
Platziere dein Qi-kompatibles Gerät im Ladebereich, lehne dich zurück und genieße den Komfort des drahtlosen Ladens direkt auf dem Schreibtisch. Eine integrierte LED-Statusanzeige pulsiert während der Stromübertragung, damit du weißt, dass dein Gerät gerade aufgeladen wird.

Hinweis: Das Qi-Ladekabel muss angeschlossen sein, damit die Drahtlos-Ladefunktion genutzt werden kann.
Hinweis: Metallobjekte oder Gegenstände, die Metall enthalten, wie beispielsweise Münzen, Gehäuse oder Kreditkarten, sollten nicht im Ladebereich platziert werden.

Für Gaming optimierte Oberfläche im Hochformat
Das ROG Balteus Qi verfügt über eine großzügige Fläche von 320x370mm im Hochformat – so bleibt viel Platz für komfortable Mausbewegungen, selbst beim Laden eines kompatiblen Gerätes. Die harte Performance-Oberfläche des Pads verfügt über eine Mikrostruktur für ultraschnelles Tracking und ist auf tödliche Genauigkeit optimiert, unabhängig von Sensor und Einstellungen. Die Anschlussmöglichkeiten sind intuitiv auf der oberen linken Seite platziert, damit die Kabel nicht im Weg sind.

USB Passthrough
Mit einem integrierten USB 2.0 Passthrough-Anschluss kannst du deine Gaming-Maus oder andere Geräte bequem an das ROG Balteus Qi anschließen.

Stylische, rutschfeste Gummiunterseite
Die rutschfeste Gummiunterseite ist mit dem ROG-Cybertext-Design versehen und hält das ROG Balteus Qi auch bei hitzigen Gaming-Sessions immer fest an seinem Platz.

Armoury II
Die Armoury II ist ein treiberbasiertes Konfigurationsprogramm für Peripheriegeräte, das umfangreiche Bedienelemente und eine intuitive Benutzeroberfläche bietet, um das ROG Balteus Qi genau nach deinen Vorstellungen zu optimieren. Erstelle Beleuchtungsprofile, passe Farben und Lichteffekte an und konfiguriere die Beleuchtungsmodus-Taste so, dass du zwischen den einzelnen Profilen hin- und herschalten oder durch die fünf Helligkeitsstufen wechseln kannst.

ROG Balteus VS ROG Balteus Qi
Das ROG Balteus RGB Gaming-Mauspad verleiht deinem Setup eine noch bessere Optik – während dir ein Upgrade auf das ROG Balteus Qi sogar die Möglichkeit gibt, drahtlose Geräte direkt auf deinem Schreibtisch aufzuladen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gaming-Mauspad:
Ja
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
320 mm
Tiefe:
370 mm
Dicke:
7.9 mm
Kabellänge:
2 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.