Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Scope NX TKL Tastatur Gaming USB Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix Scope NX TKL Tastatur Gaming USB Schwarz, Grau
ASUS ROG Strix Scope NX TKL Tastatur Gaming USB Schwarz, Grau
ASUS ROG Strix Scope NX TKL Tastatur Gaming USB Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP01N1-BKFA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01N1-BKFA00
EAN/GTIN:
     4718017464598
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
356 x 136.2 x 39.7 mm
Tastaturgewicht:
880 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor:
80%
Tastatur - Tastenanzahl:
87
Windows Tasten:
Ja
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Antriebskraft:
58 g
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Kabellänge:
1.8 m
Abnehmbares Kabel:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.