Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP02A0-BCDA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP02A0-BCDA00
EAN/GTIN:
     4711081096191
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Gaming Maus
TUF Gaming Combo

Die ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3 ist ein Paket aus der TUF Gaming K1-Tastatur und der TUF Gaming M3-Maus, das kompromisslose Performance und außergewöhnliche Haltbarkeit liefert. Die K1 ist mit taktilen Membranschaltern, einem speziellen Lautstärkeregler und einer abnehmbaren Handballenauflage ausgestattet, die nicht nur für erstklassigen Komfort und Langlebigkeit sorgen, sondern auch ein völlig neues Spielgefühl vermitteln. Die M3 ist eine ergonomische und leichte Gaming-Maus mit optischem Sensor in Gaming-Qualität, die genau die Ergonomie, Performance und Zuverlässigkeit bietet, die anspruchsvolle Gamer erwarten. Sowohl die K1 als auch die M3 verfügen über eine anpassbare ASUS-Aura-Sync-RGB-Beleuchtung, damit du ausgerüstet bist, um das digitale Schlachtfeld mit deinem persönlichen Style zu dominieren.

DYNAMISCHE RGB- UND LICHTLEISTE
Die TUF Gaming K1 verfügt über fünf individuelle Beleuchtungszonen und ist mit markanten RGB-Leisten an beiden Seiten ausgestattet. Jede Zone kann mit dem gesamten Farbspektrum individuell angepasst werden und ermöglicht es dir, dein Gaming-System nach deinen Vorstellungen zu beleuchten. Die ASUS-Armoury-Crate-App bietet eine RGB-Steuerung der nächsten Generation, die die Beleuchtung und Gaming-Profile mit deinen Einstellungen synchronisiert.

DEDIZIERTER LAUTSTÄRKEREGLER
Mit einem dedizierten Lautstärkeregler an der oberen rechten Seite, ermöglicht die TUF Gaming K1 eine schnelle und einfache Steuerung des Gaming-Sounds in Echtzeit. Der Knopf lässt sich intuitiv bedienen und drehen, damit du die Action auf dem Bildschirm nicht aus den Augen lassen musst.

SPEZIELLE BESCHICHTUNG MIT SCHUTZ GEGEN VERSCHÜTTEN
Die TUF Gaming K1 ist von A bis Z für den jahrelangen Einsatz an der Front konzipiert. Ihr Gehäuse ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die einer Belastung von mehr als 10 harten Abrieb-, Verschleiß- und Schweißtests standhält. Der Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten bis zu 300ml sorgt dafür, dass Missgeschicke mit Getränken aus Dosen oder Gläsern kein Problem darstellen.

ERGONOMISCHE HANDBALLENAUFLAGE UND ANPASSBARE AUFSTELLFÜSSE
Mit einer abnehmbaren Handballenablage und verstellbaren Füßen bietet die TUF Gaming K1 ein ergonomisches Design für optimalen Komfort.

OPTISCHER SENSOR AUF GAMING-NIVEAU
Die TUF Gaming M3 besitzt einen optischen Sensor in Gaming-Qualität, der mit 200 bis 7.000dpi auflöst. Über die ASUS Armoury Crate können vier benutzerdefinierte DPI-Stufen konfiguriert werden, um dir jederzeit die Präzision und Geschwindigkeit zu liefern, die du für deinen Kampf um die ersten Plätze benötigst. Und mit einer Abtastrate von 1.000Hz kommst du in den Genuss einer verzögerungsfreien Reaktionszeit für ein extrem flüssiges Spielerlebnis.

SIEBEN TAKTILE UND PROGRAMMIERBARE TASTEN
Die TUF Gaming M3 verfügt über sieben taktile und programmierbare Tasten, damit du dein Layout für ein personalisiertes Gaming-Erlebnis konfigurieren kannst. Über zwei DPI-Schalter kannst du die Mausempfindlichkeit in Echtzeit anpassen. Zwei strategisch platzierte Tasten auf der linkten Seite und ein klickbares Scrollrad bieten zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten.

ROBUSTE TUF-QUALITÄT
Die TUF Gaming M3 ist von A bis Z für den jahrelangen Einsatz an der Front konzipiert. Das Gehäuse ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die einer Belastung von mehr als 10 härtesten Abrieb-, Verschleiß- und Schweißtests standhält. Um dir mit deinem K/D-Verhältnis während intensiver Kämpfe zu helfen, sind die wichtigsten Tasten mit taktilen Schaltern ausgestattet, die für mindestens 20 Millionen Klicks ausgelegt sind. Die Unterseite verfügt zudem über verbesserte Teflonfüße, die auch nach unzähligen Stunden eine reibungslose Bewegung gewährleisten.

ARMOURY CRATE
ASUS Armoury Crate vereint die System- und Beleuchtungssteuerung, damit alle wichtigen Einstellungen auf einen Blick verfügbar sind. Das Erstellen, Definieren und Anpassen von Profilen für bestimmte Szenarien, das Zuweisen von Tastenbelegungen oder das Aufnehmen von Makros wird so zum Kinderspiel. Du kannst sogar während des Spiels Hardware-Statistiken verfolgen, um die Daten zu analysieren.
Weitere Informationen:
Tastaturgewicht:
810 g
Produktabmessungen (B x T x H):
118.2 x 68 x 40 mm
Mausgewicht:
84 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
7000 DPI
Knopfanzahl:
7
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Mauskabellänge:
1.8 m
Beschleunigung (Max.):
20 G
Energiequelle:
USB
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
19
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Überschlag:
19-key rollover
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Eingebautes memory:
Ja
Spritzwassergeschützt bis zu:
300 ml
Verpackungsbreite:
548 mm
Verpackungstiefe:
243 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Kabellänge:
1.8 m
Einfahrbares Kabel:
Ja
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 104,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.