Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Moonstone Ace L Gaming-Mauspad Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Moonstone Ace L Gaming-Mauspad Weiß
ASUS ROG Moonstone Ace L Gaming-Mauspad Weiß
ASUS ROG Moonstone Ace L Gaming-Mauspad Weiß
ASUS ROG Moonstone Ace L Gaming-Mauspad Weiß
ASUS ROG Moonstone Ace L Gaming-Mauspad Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP03L0-BPUA10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP03L0-BPUA10
EAN/GTIN:
     4711387312551
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
ROG Moonstone Ace L
Das ROG Moonstone Ace L ist ein großes Gaming-Mauspad aus strapazierfähigem, gehärtetem Glas mit einer ultraglatten Oberfläche, die für schnelle, gleichmäßige Mausbewegungen optimiert ist, und einer rutschfesten Silikonunterlage.

SWIFT SWIPES.
SMOOTH SNIPES.

Das ROG Moonstone Ace L ist ein Premium-Mauspad aus stoß- und kratzfestem, gehärtetem Glas für außergewöhnliche Langlebigkeit. Die speziell behandelte Oberfläche sorgt für ein unübertroffenes Maß an Präzision sowie mühelose Manöver. Mit so schnellen und sauberen Bewegungen werden deine Gegner nicht wissen, was sie getroffen hat.

DIE OBERFLÄCHE FÜR HÖCHSTLEISTUNG
Die Glasoberfläche des Moonstone Ace L ist speziell behandelt, um eine pixelgenaue Verfolgung und verbesserte Leistung zu erzielen.

GERINGER WIDERSTAND
Die Oberfläche ist auf ultraschnelles Gleiten ausgelegt und ermöglicht mühelose Mausbewegungen bei langen Gaming-Sessions.

TOTALE PRÄZISION
Dank der extrem niedrigen dynamischen und statischen Reibung setzt die Oberfläche jede noch so kleine Handbewegung präzise in eine Aktion im Spiel um, so dass das Flicking und Tracking ein Kinderspiel ist.

LEISE & GLATT
Eine zusätzliche Beschichtung auf der Glasoberfläche reduziert Geräusche, damit deine Bewegungen über das Mauspad ruhig bleiben.

SCHLAGFEST
Das ROG Moonstone Ace L ist aus 9H gehärtetem Glas gefertigt und zeichnet sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Zugfestigkeit aus. Es ist absolut bruchsicher, selbst wenn es aus einem Meter Höhe fällt.

*Die Haltbarkeit des Moonstone Ace L wurde in einer kontrollierten Umgebung getestet.
Bitte vermeide es, das Glaspad von hohen Flächen fallen zu lassen oder es mit scharfen Gegenständen zu treffen, insbesondere an den Kanten.

KRATZFEST
Die Glasoberfläche ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die so beschaffen ist, dass sie der Abnutzung standhält und eine jahrelange Nutzung gewährleistet.

LEICHT ZU REINIGEN
Schmutz und Flecken lassen sich leicht mit einem feuchten Tuch von der Glasoberfläche abwischen.

SICHER UND STILVOLL
Die Vollsilikonbasis sorgt dafür, dass der Moonstone Ace L an Ort und Stelle bleibt und dir eine stabile Plattform für schnelle, plötzliche Bewegungen bietet. Bei ROG wird nie am Stil gespart. Der gesamte Sockel ist mit ROG-Mustern verziert, die für einen einzigartigen Look sorgen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
540 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
3200 g
Produktfarbe:
Weiß
Oberflächenfärbung:
Muster
Gaming-Mauspad:
Ja
Material:
Silikon, Gehärtetes Glas
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Schutzfunktion:
Schlagfest, Kratzresistent
Größe:
L
Oberflächenmaterial:
Gehärtetes Glas
Breite:
500 mm
Tiefe:
400 mm
Dicke:
4 mm
Gewicht:
1880 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.