Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     C1241-90MS0291-M000U0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS0291-M000U0
EAN/GTIN:
     4711081773061
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
ASUS - Google Meet Hardware ist die neueste intelligente One-Touch-Videokonferenzlösung mit HD-Videobildern für Google Meet. Es sind drei ASUS - Google Meet Hardware-Kits erhältlich, die in jeden Konferenzraum passen und eine effektive Lösung für Unternehmen jeder Größe darstellen. Die Hardware-Kits enthalten das kompakte ASUS - Google Meet Computersystem, das von einem Intel® Core™ i7 Prozessor angetrieben wird. Das revolutionäre magnetische Gehäuse ermöglicht eine einfache Installation. Um eine langfristige Zuverlässigkeit bei längerem Gebrauch zu gewährleisten, wurde das neu entwickelte Meet-Computersystem so gebaut und getestet, dass es die Anforderungen der Industrie übertrifft. Die Kits enthalten ein Lautsprechermikrofon für 360°-Sound, ein Touchscreen-Bedienfeld und eine UHD-Kamera

ASUS - Google Meet Computersystem
Das ASUS - Google Meet Computersystem ist das Herzstück der ASUS - Google Meet Hardware-Videokonferenzlösung. Das Gerät wird von einem Intel® Core™ i7 Prozessor angetrieben und verfügt über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, die mehrere 4K UHD-Displays gleichzeitig unterstützen. Das ASUS - Google Meet Computersystem bietet Benutzern acht Jahre lang automatischen Update-Support.

Das Computersystem ist so schlank, dass es unauffällig hinter jedem Bildschirm Platz findet, und das magnetische Gehäuse, das Wandmontage-Kit und der Standfuß machen die Installation überall einfach. Alle Anschlüsse befinden sich auf einer Seite des Geräts, was die Einrichtung und das Kabelmanagement vereinfacht.

Um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten, wurde das ASUS - Google Meet Computersystem getestet, um die Anforderungen der Industrie zu übertreffen und sicherzustellen, dass die Benutzer ein Produkt erhalten, auf das sie sich bei der Durchführung ihrer Geschäfte stets verlassen können.

Design
Von Grund auf neu gestaltet


Mit einem schlanken Design & Enterprise Performance

- Schlankeres, modernes Design
- Einseitige Anschlüsse für einfachen Kabelzugang & -management
- Neue Chrome OS Variante optimiert für Meet

Unternehmenstauglich - gemacht für Meet

Entwickelt mit Blick auf die Zuverlässigkeit & Sicherheit in Unternehmen.

- Herstellung in Unternehmensqualität mit strengen Tests
- Verlängerte Lebensdauer des Geräts & Unterstützung bei längerer Nutzung
- Automatisch aktualisierende, Meet-spezifische Version von Chrome OS
- Verschlüsselung auf dem Gerät & Verifizierte Boot-Selbstkontrolle

Mehrere Befestigungsoptionen für eine einfache Installation
Das ASUS - Google Meet Computersystem wird mit einem magnetischen Ständer und einer Wandhalterung zur einfachen Installation geliefert. Mit dem magnetischen Ständer kann das Gerät vertikal montieren und mit den magnetischen Wandhalterungen kann es an der Wand oder unter dem Schreibtisch befestigt werden. Es kann auch auf jeder flachen Oberfläche aufgestellt werden. Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des ASUS - Google Meet Computersystem, um das Kabelmanagement zu erleichtern.

Magnetischer Ständer
Einfach die Aussparung am Ständer auf den Steckplatz am ASUS - Google Meet Computersystem ausrichten

Magnetische Wandhalterung
Die magnetische Wandhalterung lässt sich mit den mitgelieferten Schrauben leicht unter einem Schreibtisch, an einer Wand oder hinter einem Display anbringen. Einmal installiert, kann das ASUS - Google Meet System magnetisch an der Halterung befestigt werden.

UHD-Kamera
- 150° diagonaler Ultra-Weitwinkel FOV
- Aluminium-Unibody-Design
- Glas-Optik
- Ausgewogene Korrektur der Weitwinkelverzerrung
- Detailerhaltende Rauschunterdrückung
- 4K-Bildsensor für echten Digitalzoom

Lautsprechermikrofon
- 30% kleiner als das Vorgängermodell
- 360° Sound-Eingang/Ausgang bis zu 6m
- Aktive Echounterdrückung und Einschränkung von Hintergrundgeräuschen
- Automatische Firmware-Updates
- Stromversorgung über USB-C, keine externe Stromversorgung erforderlich
- Magnetische Tischhalterung

Touchscreen-Bedienfeld
- Standard HDMI & USB-C Anschluss
- Downstream-USB-Anschluss für Speakermic-Verbindung
- 5 m aktives USB A-C Kabel
- Integrierter Umgebungslichtsensor
- Unterstützung des HDMI-Eingangs für lokale Präsentationen

Starter Kit
- ASUS - Google Meet Computersystem
- UHD-Kamera
- Lautsprechermikrofon
- Fernsteuerung

Konzipiert für kleine und mittlere Räume

Einrichten Ihres Starterkits

Kit für kleine/mittlere Räume
- ASUS - Google Meet Computersystem
- UHD-Kamera
- Lautsprechermikrofon
- Touchscreen-Bedienfeld

Konzipiert für kleine und mittlere Räume

Einrichten Ihres Small/Middle Room Kits

Großraum Kit
- ASUS - Google Meet Computersytem
- PTZ PRO2 Kamera
- Lautsprechermikrofon
- Touchscreen-Bedienfeld

Konzipiert für große Räume

Ihr Großraum Kit einrichten
Weitere Informationen:
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Stromstärke:
4.74 A
DC input Spannung:
19 V
Stromverbrauch (max.):
90 W
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
HD-Typ:
4K Ultra HD
AC-Netzadapter:
Ja
Lautsprecher enthalten:
Ja
Kamera enthalten:
Ja
Mikrofon enthalten:
Ja
Speicherkapazität:
8 MB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichermedien Typ:
SSD
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Bildschirmdiagonale:
10 "
Touchscreen:
Ja
Produkttyp:
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen:
8 Person(en)
Produktfarbe:
Schwarz
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Breite:
198 mm
Tiefe:
123 mm
Höhe:
29.5 mm
Gewicht:
670 g
Verpackungsbreite:
443 mm
Verpackungstiefe:
201 mm
Verpackungshöhe:
317 mm
Paketgewicht:
6370 g
Computersystem-Typ:
Mini PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor:
i7-10510U
VESA-Halterung:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kamera-Typ:
Einzelne Kamera
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.394,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.613,94*
€ 3.110,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.596,83*
€ 3.090,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.508,40*
€ 2.985,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.452,90*
€ 2.918,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.394,73*
€ 2.849,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.