Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     C1241-90MS0291-M000V0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS0291-M000V0
EAN/GTIN:
     4711081773078
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
ASUS - Google Meet Hardware ist die neueste intelligente One-Touch-Videokonferenzlösung mit HD-Videobildern für Google Meet. Es sind drei ASUS - Google Meet Hardware-Kits erhältlich, die in jeden Konferenzraum passen und eine effektive Lösung für Unternehmen jeder Größe darstellen. Die Hardware-Kits enthalten das kompakte ASUS - Google Meet Computersystem, das von einem Intel® Core™ i7 Prozessor angetrieben wird. Das revolutionäre magnetische Gehäuse ermöglicht eine einfache Installation. Um eine langfristige Zuverlässigkeit bei längerem Gebrauch zu gewährleisten, wurde das neu entwickelte Meet-Computersystem so gebaut und getestet, dass es die Anforderungen der Industrie übertrifft. Die Kits enthalten ein Lautsprechermikrofon für 360°-Sound, ein Touchscreen-Bedienfeld und eine UHD-Kamera

ASUS - Google Meet Computersystem
Das ASUS - Google Meet Computersystem ist das Herzstück der ASUS - Google Meet Hardware-Videokonferenzlösung. Das Gerät wird von einem Intel® Core™ i7 Prozessor angetrieben und verfügt über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, die mehrere 4K UHD-Displays gleichzeitig unterstützen. Das ASUS - Google Meet Computersystem bietet Benutzern acht Jahre lang automatischen Update-Support.

Das Computersystem ist so schlank, dass es unauffällig hinter jedem Bildschirm Platz findet, und das magnetische Gehäuse, das Wandmontage-Kit und der Standfuß machen die Installation überall einfach. Alle Anschlüsse befinden sich auf einer Seite des Geräts, was die Einrichtung und das Kabelmanagement vereinfacht.

Um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten, wurde das ASUS - Google Meet Computersystem getestet, um die Anforderungen der Industrie zu übertreffen und sicherzustellen, dass die Benutzer ein Produkt erhalten, auf das sie sich bei der Durchführung ihrer Geschäfte stets verlassen können.

Von Grund auf neu gestaltet

Mit einem schlanken Design & Enterprise Performance

Schlankeres, modernes Design
Einseitige Anschlüsse für einfachen Kabelzugang & -management
Neue Chrome OS Variante optimiert für Meet

Unternehmenstauglich - gemacht für Meet

Entwickelt mit Blick auf die Zuverlässigkeit & Sicherheit in Unternehmen.
Herstellung in Unternehmensqualität mit strengen Tests
Verlängerte Lebensdauer des Geräts & Unterstützung bei längerer Nutzung
Automatisch aktualisierende, Meet-spezifische Version von Chrome OS
Verschlüsselung auf dem Gerät & Verifizierte Boot-Selbstkontrolle

Mehrere Befestigungsoptionen für eine einfache Installation
Das ASUS - Google Meet Computersystem wird mit einem magnetischen Ständer und einer Wandhalterung zur einfachen Installation geliefert. Mit dem magnetischen Ständer kann das Gerät vertikal montieren und mit den magnetischen Wandhalterungen kann es an der Wand oder unter dem Schreibtisch befestigt werden. Es kann auch auf jeder flachen Oberfläche aufgestellt werden. Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des ASUS - Google Meet Computersystem, um das Kabelmanagement zu erleichtern.

Magnetischer Ständer
Einfach die Aussparung am Ständer auf den Steckplatz am ASUS - Google Meet Computersystem ausrichten

Magnetische Wandhalterung
Die magnetische Wandhalterung lässt sich mit den mitgelieferten Schrauben leicht unter einem Schreibtisch, an einer Wand oder hinter einem Display anbringen. Einmal installiert, kann das ASUS - Google Meet System magnetisch an der Halterung befestigt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Stromstärke:
4.74 A
DC input Spannung:
19 V
Stromverbrauch (max.):
90 W
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
HD-Typ:
4K Ultra HD
AC-Netzadapter:
Ja
Lautsprecher enthalten:
Ja
Mikrofon enthalten:
Ja
Computersystem-Typ:
Mini PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor:
i7-10510U
VESA-Halterung:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Speicherkapazität:
8 MB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichermedien Typ:
SSD
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Bildschirmdiagonale:
10 "
Touchscreen:
Ja
Produkttyp:
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen:
20 Person(en)
Produktfarbe:
Schwarz
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Breite:
198 mm
Tiefe:
123 mm
Höhe:
29.5 mm
Gewicht:
670 g
Verpackungsbreite:
443 mm
Verpackungstiefe:
317 mm
Verpackungshöhe:
201 mm
Paketgewicht:
6370 g
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.101,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.300,56*
€ 2.737,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.285,57*
€ 2.719,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,19*
€ 2.624,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.152,14*
€ 2.561,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.101,84*
€ 2.501,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.