Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
ASUS Zenbook UM6702RC-M2155WS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90NB0VT1-M007B0
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90NB0VT1-M007B0
EAN/GTIN:
4711387167267
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Der kreative 17 Zoller
Das beste 17″ 165Hz Power House Notebook
Das Zenbook Pro 17 ist das erste 17,3″ große Zenbook mit bis zu 2,5K, PANTONE®-validiertem Dolby Vision IPS NanoEdge-Touchscreen1,2 mit schneller 165Hz Bildwiederholrate. Ausgestattet mit einem bis zu AMD Ryzen™ 9 6900HX Prozessor, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 GPU und einer 2TB PCIe® SSD bietet es genau die Performance, die Du für Deine anspruchsvollen kreativen Projekte benötigst. Das Harman Kardon-zertifizierte Dolby Atmos Audiosystem wird von einem intelligenten Verstärker angetrieben und sorgt für einen bombastischen und immersiven Sound. Dabei bieten die umfassenden I/O-Ports schnelle und einfache Verbindungen, während WiFi 6E durch ASUS WiFi Master Premium mit ASUS RangeBoost optimal unterstützt wird. Äußerlich wird der elegante Look in Tech Black durch das charakteristische Zenbook Spinnmetal-Finish mit neuem Monogramm-Logo perfekt abgerundet. Überzeuge Dich selbst!
Elegante Leichtigkeit
Das nur 18,9mm dünne und 2,2 kg3 leichte Zenbook Pro 17 gibt es in der Farbe Tech Black mit Spinnmetal-Finish und unserem neuen Monogramm-Logo. Dabei rundet das präzisionsgefertigte 180° ErgoLift-Scharnier den professionellen Look des Zenbook Pro 17 perfekt ab.
Leistungsstarke und schnelle Performance
Ausgestattet mit einem bis zu AMD Ryzen™ 9 6900HX Prozessor und bis zu NVIDIA® RTX™ 3050 GPU bietet das Zenbook Pro 17 eine erstklassige Performance für alltägliches Multitasking und alle Deine kreativen Projekte. Dabei hält die ASUS IceCool Plus Thermal-Technologie die wichtigen Komponenten schön kühl, um jederzeit die beste Performance zu gewährleisten, während die 2TB SSD und das neueste WiFi 6E4 für schnelle Ladevorgänge und eine reibungslose Verbindung sorgen.
Aerodynamische und effektive IceBlades-Lüftung
Das Zenbook Pro 17 verfügt über eine außergewöhnlich effektive Wärmeableitung durch zwei optimierte 8mm-Heatpipes und bis zu 98 Lüfterblätter, die den Wärmetransfer effizient beschleunigen. Die Lüfterblätter und das Gebläserad bestehen aus einem Flüssigkristallpolymer, das das Lüftersystem im Vergleich zu herkömmlichen Lüftern dünner und leichter macht. Jedes Lüfterblatt weist ein aerodynamisches 3D-gewölbtes Design auf, wodurch das Kühlsystem eine bessere Durchflussrate erreicht. Darüber hinaus verwenden die Lüfter ein Fluiddynamik-Lager, mit dem im Vergleich eine bessere Vibrationsminderung und ein geringerer Geräuschpegel erreicht werden kann5.
Energieeffiziente Performance
Der neueste AMD Ryzen™ 9 6900HX Prozessor bietet eine außergewöhnliche Multitasking-Performance. Dabei verbraucht das Zenbook Pro 17 bei einigen Workloads weniger Strom als mit Prozessoren der vorherigen Generation. Das schont den Akku und sorgt für eine effektive Produktivität.
Professionelle Kreativität
Ausgestattet mit einer bis zu NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Laptop-GPU bietet das Zenbook Pro 17 genau die Performance, die Du für Deine kreativen Projekte benötigst. Die GPU basiert auf der leistungsstarken NVIDIA Ampere Architektur und beinhaltet RT-Kerne der 2. Generation für Raytracing und Tensorkerne der 3. Generation für DLSS und AI. Diese Leistung unterstützt Dich optimal bei der Arbeit mit Kreativ-Apps und mehr.
Extrem reaktionsschnelles Display
Der bis zu 2,5K 165Hz/6ms IPS NanoEdge-Touchscreen mit 100 % DCI-P3 Farbraum in Kinoqualität und Dolby Vision-Zertifizierung bietet unglaublich lebendige Farben und erstklassige Visuals. Egal, ob Streaming oder schnelle Action – das Zenbook Pro 17 unterstützt Dich bei all Deinen Projekten optimal.
Ganztägige Akkulaufzeit
Der große 76Wh-Akku im Zenbook Pro 17 bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden. Damit bist Du auch während langer Arbeitstage bestens gerüstet ohne zwischendurch aufladen zu müssen.
Bombastisches Audio
Ausgestattet mit einem Harman Kardon-zertifizierten Dolby Atmos Stereo-Soundsystem bietet das Zenbook Pro 17 eine unübertroffene Audioqualität mit einem kraftvollen, immersiven und kristallklaren Sound für Dein Entertainment-Programm.
Smart Amp – 350% mehr Volumen ohne Verzerrung
Der intelligente Dual-Channel-Verstärker mit Volumenregelung und Verzerrungsunterdrückung ist mit einem leistungsstarken DSP-Chip ausgestattet und kann die beiden Lautsprecher mit maximalem Volumen ansteuern bei gleichzeitiger Vermeidung einer langfristigen Schädigung der empfindlichen Schwingspulen. Noch nie klangen Videos, Filme, Musik oder Games besser!
ASUS AI Noise-Canceling-Technologie
Das Zenbook Pro 17 bietet dank der innovativen ASUS AI Noise-Canceling-Technologie eine erstklassige Audioqualität – beispielsweise bei Videokonferenzen im Home-Office. Die Technologie isoliert dabei durch maschinelles Lernen unerwünschte Geräusche und Rauschen von der menschlichen Sprache und filtert Umgebungsgeräusche heraus, um eine optimale Qualität bei Konferenzgesprächen zu gewährleisten. Während das ASUS AI Noise-Canceling-Mikrofon in der MyASUS App Umgebungsgeräusche herausfiltert und alle individuellen Stimmen im Multi-Presenter-Modus von verschiedenen Positionen aus normalisieren kann, bereinigt der ASUS AI Noise-Canceling-Speaker alle Umgebungsgeräusche mit Ausnahme der menschlichen Sprache, damit Du der Konferenz problemlos folgen kannst.
ASUS ErgoSense-Tastatur und ErgoSense-Touchpad
Wir bei ASUS wünschen uns eine hochwertige und intuitive Interaktion mit Technologie. Dabei steht Dein Komfort natürlich an erster Stelle. Die neueste ASUS ErgoSense-Tastatur und das ASUS ErgoSense-Touchpad ermöglichen ein unvergleichliches und komfortables Eingabeerlebnis mit präzise berechnetem optimalen Hub und Anschlag. Das Scrollen auf unserem ASUS ErgoSense-Touchpad fühlt sich dabei an wie auf Seide. Die Oberfläche ist mit einer speziellen, reibungsarmen Beschichtung versehen, die auch gegen Fingerabdrücke resistent ist, damit Dein Workspace so sauber bleibt, wie am ersten Tag.
Mit der ASUS ErgoSense-Tastatur und dem ErgoSense-Touchpad kannst Du Deine Aufgaben mühelos bearbeiten.
Verbesserte Webcam und klarere Videocalls
Mit der ASUS 3D Noise Reduction (3DNR)-Technologie und den neuen MyASUS Webcam-Effekten machst Du ganz neue Videocall-Erfahrungen. 3DNR sorgt mit dem einzigartigen Algorithmus für weitaus klarere und schärfere Bilder mit Rauschunterdrückung in Echtzeit, um sicherzustellen, dass bei Videocalls alles durchgehend klar und deutlich aussieht. Die MyASUS Webcam-Effekte bieten dabei mehrere smarte Bildverarbeitungsfunktionen, darunter Hintergrundunschärfe für mehr Privatsphäre, Beleuchtungsoptimierung, um Gesichter aus dem Schatten zu holen, Bewegungsverfolgung, um Dich immer in der Bildmitte zu halten, und Augenverfolgung, um den Effekt zu verringern, dass Deine Augen von der Kamera wegwandern.
Komfortable Verbindungen
Das Zenbook Pro 17 ist mit allen I/O-Ports ausgestattet, die Du für eine komfortable Verbindung mit Deinen Peripheriegeräten und mehr benötigst. Die neuesten ultraschnellen USB 3.2 Type-C® Ports unterstützen schnelles Laden und externe 4K UHD-Displays. Auch ein HDMI®-Anschluss, ein USB 3.2 Gen 2 Typ-A Port und ein Standard SD-Kartenleser sind mit dabei. Die I/O-Ports für Kommunikation und Audio werden von der praktischen Audio-Kombibuchse abgedeckt.
GlideX
Flexibler Workspace für unterwegs
Die geräteübergreifende Lösung GlideX unterstützt Dich bei der Bildschirmteilung. GlideX ermöglicht sowohl kabelgebundene als auch drahtlose Verbindunge, um Dir einen größeren und optimalen Workspace zu bieten. Mit dem smarten Screen Mirror kannst Du den Bildschirm Deines Gerätes auf den PC projizieren, um die Tastatureingabe auf einer größeren Fläche zu nutzen, während Du mit Screen Extend ganz einfach mehr Platz schaffen kannst, indem Du Dein Tablet in einen zweiten Bildschirm für unterwegs verwandelst. GlideX optimiert Deinen Workflow im Handumdrehen!
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3050
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 680M
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
76 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Tech Black
Gehäusematerial:
Aluminium
Marktpositionierung:
Leistung
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Lautsprecher Hersteller:
Harman Kardon
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
2350 g
Breite:
395 mm
Tiefe:
258.6 mm
Höhe:
18.9 mm
Netzteilstärke:
150 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
7.5 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
6900HX
Prozessor-Taktfrequenz:
3.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Steckverbinder des Netzadapters:
4.5 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
laptop 32 gb ram 1 tb ssd
,
business laptop
,
business notebook 17 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.429,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,15*
€ 1.861,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.559,28*
€ 1.855,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,88*
€ 1.797,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,77*
€ 1.753,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,78*
€ 1.701,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,12*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen