Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VA-M9092W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VA-M9092W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VA-M9092W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VA-M9092W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VA-M9092W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VA-M9092W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VA-M9092W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VA-M9092W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VA-M9092W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VA-M9092W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90NB1081-M005K0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB1081-M005K0
EAN/GTIN:
     4711387056561
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops
Das ASUS Zenbook 14X OLED ist der ultimative Produktivitätsbooster für leistungsorientierte Nutzer. Mit seinem 14,5" OLED (Touch) Display mit 2,8K Auflösung und schneller 120Hz Bildwiederholfrequenz bietet es für alle professionellen Anwendungen die perfekte Grafik. Es verfügt über einen leistungsstarken bis zu Intel Core i9-13900H Prozessor, einer bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Grafik sowie bis zu 32GB LPDDR5 Arbeitsspeicher und einer bis zu 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD für schnellen Datenzugriff. Das Notebook ist mit Wi-Fi 6E und Bluetooth® 5 ausgestattet und überzeugt mit einer beleuchteten Chiclet-Tastatur und einer IR-FHD-Webcam mit Windows Hello-Unterstützung zur schnellen Anmeldung.

Lebensechte Farben
Das 14,5" OLED (Touch) Display des Zenbook 14X OLED ist ein wahres optisches Highlight. Mit seiner 2,8K (2880 × 1800) Auflösung im 16:10 Format und 120Hz Bildwiederholfrequenz liefert es gestochen scharfe Bilder und sorgt für ein atemberaubendes visuelles Erlebnis. Der 100% DCI-P3 Farbraum garantiert lebendige und natürliche Farben und dank des NanoEdge-Designs ist der Rahmen um das Display ultraschlank. Ob Streamen von Filmen, kreative Arbeit oder das Teilen von Inhalten, das Zenbook 14X OLED liefert immer eine erstklassige Bildqualität. Und mit der optionalen Touch-Funktion wird die Nutzererfahrung des Zenbook 14X OLED auf ein neues Niveau gehoben.

Leistungsstark und produktiv
Egal, welche Aufgaben anstehen, das Zenbook 14X OLED ist einsatzbereit und verfügt über die geballte Multitasking-Leistung des neuesten bis zu Intel® Core™ i9-Prozessors der 13. Generation. Durch die bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Grafikkarte meistert das Zenbook 14X OLED auch anspruchsvolle Aufgaben wie Gaming, 3D-Modelling und Video-Bearbeitung. Ultraschnelle bis zu 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD kümmern sich selbst um anspruchsvollste Speicherbedürfnisse und das neueste WiFi 6E (802.11ax) bietet zuverlässige drahtlose Verbindungen der Gigabit-Klasse. Somit ist das Zenbook 14X OLED jederzeit für alle Anforderungen bereit.

Langlebige Zuverlässigkeit
Das Zenbook 14X OLED ist auch in Sachen Design ein echter Hingucker. Mit seinem NanoEdge-Display und ultraschlankem Rahmen passt es problemlos in jede Tasche und eignet sich mit nur 16,9mm Breite und einem Gewicht von lediglich 1,5kg perfekt fürs Arbeiten unterwegs. Das robuste Gehäuse wurde zudem nach dem Militärstandard MIL-STD 810H gebaut und 26 verschiedenen Tests unterzogen, welche dem Notebook seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit attestieren. Dank der ASUS IceCool Pro Thermal Technologie bleibt das Zenbook 14X OLED auch bei längerer Nutzung kühl und leise und garantiert die optimale Balance zwischen Leistung und Lüftergeräusch.

Hör zu und tauch ein
Für unübertroffene Audioqualität verfügt das Zenbook 14X OLED über ein Dolby Atmos Stereo-Soundsystem, das von den Audio-Experten von Harman/Kardon zertifiziert wurde. Es überzeugt durch eine kraftvolle Klanglandschaft und bietet somit ein multidimensionales cineastisches Erlebnis. So kannst Du nach einem produktiven Arbeitstag mit dem Zenbook 14X OLED abschalten und Energie für kommende Herausforderungen tanken.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
70 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Inkwell Gray
Verpackungsbreite:
455 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
73 mm
Paketgewicht:
1810 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Audio-System:
Smart Amp
Lautsprecher Hersteller:
Harman Kardon
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1560 g
Breite:
321.8 mm
Tiefe:
225.6 mm
Höhe:
16.9 mm
Netzteilstärke:
90 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
4.5 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
Micosoft 365, McAfee LiveSafe 30 days
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bildschirmdiagonale:
14.5 "
Display-Auflösung:
2880 x 1800 Pixel
HD-Typ:
2.8K
Panel-Typ:
OLED
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR):
400 cd/m²
Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR):
550 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung:
0.2 ms
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-13900H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor Boost-Frequenz:
5.4 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
35 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,49*
€ 1.602,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,17*
€ 1.561,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,38*
€ 1.518,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,16*
€ 1.450,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.