Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Vivobook 17X K3704VA-AU061W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Vivobook 17X K3704VA-AU061W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS Vivobook 17X K3704VA-AU061W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS Vivobook 17X K3704VA-AU061W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS Vivobook 17X K3704VA-AU061W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS Vivobook 17X K3704VA-AU061W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS Vivobook 17X K3704VA-AU061W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS Vivobook 17X K3704VA-AU061W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS Vivobook 17X K3704VA-AU061W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS Vivobook 17X K3704VA-AU061W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS Vivobook 17X K3704VA-AU061W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90NB1091-M00290
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB1091-M00290
EAN/GTIN:
     4711387135969
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops
Starke Leistung in großem Format
Hole Dir das Vivobook 17X und erlebe den Unterschied! Sein High End Prozessor der 13. Generation der Intel® Core™ H-Serie ist eine Klasse für sich, wenn es um Multitasking bei der Arbeit oder in der Freizeit geht, und sein elegantes Design hat Dich im Blick: Es verfügt über ein vielseitiges, flaches180°-Scharnier , einen physischen Webcam Schild und ASUS Antimicrobial Guard, um die häufig berührten Bereiche Deines Laptops hygienisch zu halten. Mit dem Vivobook 17X an Deiner Seite wirst Du bereit sein, jede Hürde zu überwinden!
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Indie Black
Marktpositionierung:
Haus
Jahr der Einführung:
2023
Konformitätsbescheinigungen:
REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Audio-System:
SonicMaster
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
2100 g
Breite:
399.3 mm
Tiefe:
254.3 mm
Höhe:
19.8 mm
Netzteilstärke:
90 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
4.74 A
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
1x1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-13900H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor-Threads:
20
Prozessor Boost-Frequenz:
5.4 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.1 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
115 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Steckverbinder des Netzadapters:
4.5 mm
USB Power Delivery:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 803,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,22*
€ 1.049,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,88*
€ 1.047,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,95*
€ 1.026,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,92*
€ 1.003,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,98*
€ 956,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.