Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU245W Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU245W Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau
ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU245W Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau
ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU245W Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau
ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU245W Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau
ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU245W Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau
ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU245W Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau
ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU245W Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau
ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU245W Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau
Artikel-Nr.:
     C1241-90NB10F2-M00CT0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB10F2-M00CT0
EAN/GTIN:
     4711387454688
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Blau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Quiet Blue
Verpackungsbreite:
515 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
2350 g
Konformitätsbescheinigungen:
REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Audio-System:
SonicMaster
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
2100 g
Breite:
399.3 mm
Tiefe:
254.3 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2.37 A
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
Microsoft 365 (30-day trial)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
1x1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-1215U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
10 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Steckverbinder des Netzadapters:
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,51*
€ 492,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,27*
€ 472,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.