Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PYV-LL067W Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows...
Artikel-Nr.:
     C1241-90NR0DB4-M005T0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0DB4-M005T0
EAN/GTIN:
     4711387321782
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Erreiche mehr Frames und gewinne mehr Games
Dank der Power des ROG Strix SCAR 17 wirst Du Gaming neu erleben und Dank noch mehr Frames immer mehr leichter gewinnen. Die leistungsstarke Perfomance des Notebooks wird mit einem AMD Ryzen™ 9 7945HX-Prozessor und einer NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop-GPU gepaart, so dass Du es mit jedem Gegner aufnehmen kannst. Mit dem SCAR 17 brauchst Du dir über Speicherplatz keine Sorgen machen: Eine bis zu 2TB PCIe Gen4x4 M.2 SSD große Festplatte bietet mit bis zu 7000MB/s nicht nur einen super schnellen Start und ordentlich Geschwindigkeit, sondern auch massig Speicher für Deine liebsten Games und wichtigsten Dateien. Die extra lange Laufzeit des starken 90Wh-Akku lässt dich auch unterwegs problemlos den Highscore erreichen und durch die USB Gen 2 Typ-C Unterstützung kannst Du das Notebook fast überall in Höchstgeschwindigkeit aufladen.

Unschlagbare Leistung der nächsten Generation
Der neue AMD Ryzen™ 9 7945HX Mobile Prozessor gibt Dir die Möglichkeit, Deine Games auf dem höchsten Niveau zu genießen. Zusammen mit bis zu einer NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 kommt der High-End-Gaming-Laptop auf eine Leistungsaufnahme von 230W, die mit blitzschnellem bis zu 64GB DDR 5-4800 SO-DIMM Arbeitsspeicher gekoppelt wird. Durch einen MUX-Switch, der die Perfomance Deines Laptops automatisch anpasst, ermöglicht das NVIDIA® Advanced Optimus System immer das beste Spielerlebnis. Das automatische Regulieren der Leistung schont zudem die Laufzeit Deines starken 90Wh-Akkus.

Ruhiges Erlebnis mit Monsterergebnis
Seine wahnsinnige Performance kann das ROG Strix SCAR 17 selbst bei voller QHD-Auflösung durch die ROG Intelligent Cooling Mechanik zuverlässig aufrechterhalten. Dank der Verwendung von Thermal Grizzlys Flüssigmetall auf der GPU und dem noch fortschrittlicheren Conductonaut Extreme Flüssigmetall für die CPU werden die Komponenten bis zu 15°C kühler gehalten als bei herkömmliche Kühlpasten, so dass Du eine durchgehend hohe Leistung erlebst. Die ROG Intelligent Cooling Technologie erlaubt es wesentlichen Komponenten wie der CPU und der GPU höhere Boost-Frequenzen über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, wodurch die FPS auch bei stundenlangen Gaming-Sessions konstant hoch bleiben. Der SCAR 17 hält auch die Geräuschentwicklung im Zaum: Im Performance-Modus überschreitet das Gerät 40 dB nicht.

Behalte den Durchblick
Du kannst den Feind nicht besiegen, wenn Du ihn nicht kommen siehst. Das Strix SCAR 17 hat ultraschnelle Panel-Optionen für jedes Szenario, damit Du keinen Moment verpasst. Das 17-Zoll-Gerät bietet ein QHD 240Hz-Panel mit schnellen Bildwiederholraten und Reaktionszeiten von nur 3 ms. Damit kannst Du auch in hektischen Feuergefechten den Überblick behalten und pixelgenaue Entscheidungen treffen. Der dazu passende Studioqualitätssound mit Hi-Res Audio und Dolby Atmos rundet Dein Spielerlebnis perfekt ab.

Endlose Anpassungsfähigkeit
Das Strix SCAR 17 ist ein Gaming-Laptop, der sich nach Deinen Wünschen richtet. Mit der Armoury Crate kannst Du die Leistung individuell anpassen. Der manuelle Modus lässt Dich zum Chef werden, indem Du alle Einstellungen selbst vornehmen kannst. Hotkeys, grafische Optimierung, LED-Beleuchtung der Tastatur und des Gehäuses oder auch an der Beleuchtung orientierte animierte Wallpaper stehen Dir zur Anpassung bereit. Gehe mit dem ROG Strix SCAR 17 deinen individuellen Weg und werde zum Champion!
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4090
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 610M
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Separater Grafik-Adapterspeicher:
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Off Black
Marktpositionierung:
Gaming
Jahr der Einführung:
2023
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Audio-System:
Smart Amp
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur:
RGB pro Taste
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
3000 g
Breite:
395 mm
Tiefe:
282 mm
Höhe (vorne):
23.4 mm
Höhe (hinten):
28.3 mm
Netzteilstärke:
330 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
16.5 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
McAfee 30 days, Xbox Game Pass Ultimate 3 months
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Index der Reparierbarkeit:
8.6
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
HD-Typ:
Wide Quad HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung:
3 ms
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Kontrastverhältnis:
1000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7945HX3D
Prozessor-Taktfrequenz:
2.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
5.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessor-Cache:
144 MB
Prozessor Cache Typ:
L2 & L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Steckverbinder des Netzadapters:
6.0 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.007,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.219,80*
€ 3.831,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.188,84*
€ 3.794,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.089,22*
€ 3.676,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.035,02*
€ 3.611,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.007,75*
€ 3.579,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.