Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pr...
Artikel-Nr.:
     C1241-90NX04S1-M00660
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04S1-M00660
EAN/GTIN:
     4711081916970
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
ASUS Expertbook B3 Flip B3402
Unser Arbeitstalent: Mehr Kommunikation, mehr Sicherheit.

Mobiles Kraftpaket mit 360°-Flexibilität
Maximale Flexibilität und starke Performance machen das Expertbook B3 Flip zum perfekten Begleiter. Ein bis zu Intel® Core™ i7-Prozessor der 12. Generation, hohe Speicherkapazitäten und smarte Features sorgen für optimale Arbeitsbedingungen und Action in der Freizeit. Sein vielseitiges und robustes Design verleiht ihm die Extraportion Mobilität und dank des 360°-Flip-Scharniers und hochklassigen Touchscreen entstehen völlig neue Perspektiven – in jeder Position.

Langlebige Top-Performance
Der leistungsstarke bis zu Intel® Core™ i7 1255U Prozessor, bis zu 40 GB Arbeitsspeicher und starke SSD-Power mit bis zu 2 TB sorgen für eine zuverlässige Systemstabilität und schnellen Ladezeiten bei der Nutzung zahlreicher Anwendungen gleichzeitig, egal ob Videokonferenz, große Dokumente, Streamen oder Surfen. Dabei bleibt es auch außen besonders robust und trotz allen Widrigkeiten des Alltags, ausgezeichnet mit dem anspruchsvollen Militärstandard MIL STD 810H für Widerstandsfähigkeit.

Ultimative Beweglichkeit
Für den optimalen Workflow sorgt das smarte 360°-Scharnier. Das Expertbook B3 Flip lässt sich federleicht vom Notebook zum Tablet verwandeln, um den Bildschirm klar und komfortabel sehen und teilen zu können – in jeder Situation. Mit dem optionales ASUS Stylus Pen können detailliert Skizzen und Notizen gemacht oder Dokumente markiert werden. Dabei ist der Stylus in der integrierten Aufbewahrung immer griffbereit und wird in kürzester Zeit automatisch geladen.

Starkes Display: besonders schön anzusehen
Das Multi-Touchdisplay mit scharfer Full HD Auflösung ermöglicht eine erstklassige Bildqualität und bietet intuitive Eingabemöglichkeiten für moderne Lern- und Arbeitserfahrungen. Bis zu 400 Nits Helligkeit sorgen für einen scharfen Kontrast selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Expertbook B3 Flip ist TÜV Rheinland-zertifiziert für eine augenschonende Darstellung. Durch den geringen Blaulichtanteil werden schädliche Strahlungen stark reduziert– für eine sorglose Nutzung den ganzen Tag lang.

Immer optimal verbunden
Um die maximale Produktivität gewährleisten zu können, ist eine schnelle Konnektivität entscheidend. Das integrierte 4G LTE (optional) bietet überall eine sichere und schnelle mobile Verbindung, während die WiFi 6E-Technologie für zuverlässige und stabile Geschwindigkeiten sorgt. Für eine bestmögliche Konnektivität verfügt das Expertbook B3 Flip über den neuesten USB-C-Port (Thunderbolt™ 4), der gleichzeitig ein universeller Anschluss mit Schnellladefunktion ist. Und damit sensible Daten jederzeit sicher sind, ist es zusätzlich mit zahlreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet.

Das Qualitätsversprechen
ASUS bietet 3 Jahre Herstellergarantie inklusive Akku, auf alle 2023er Modelle der ASUS ExpertBook Serie. (Alle Informationen und Bedingungen finden Sie auf der Seite http://asus-expertbook.de/)
Zusätzlich erweitert ASUS die Verlässlichkeit der Nutzung durch ASUS ZenCare. Hierbei führt ASUS bei berechtigt teilnehmenden Notebooks bei einem technischen Defekt innerhalb von 15-365 Tagen nach Kauf eine Reparatur durch und erstattet bis zu 1000,- EUR des Kaufpreises. Registrieren, absichern und in jedem Fall profitieren - garantierte Qualität und Investitionssicherheit.
(Alle Informationen und Bedingungen finden Sie auf der Seite https://zencare.asus.com/de-de )
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
CPU Konfiguration (max):
1
Batteriekapazität:
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Star Black
Marktpositionierung:
Arbeit
Verpackungsbreite:
429 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
270 mm
Paketgewicht:
1920 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, TCO, ENERGY STAR
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Audio-System:
SonicMaster
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Rückkamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Eingabegerät:
NumberPad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
40 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
1670 g
Breite:
329 mm
Tiefe:
223.9 mm
Höhe (vorne):
19.2 mm
Höhe (hinten):
19.5 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.25 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
1-month trial for new Microsoft 365 customers
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1235U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
12 W
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.0b
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 801,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,32*
€ 1.030,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,58*
€ 1.016,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,63*
€ 995,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,87*
€ 954,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.