Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B7402FBA-L90878X Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90NX04V1-M00Z80
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04V1-M00Z80
EAN/GTIN:
     4711387235027
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Der Experte in Leistung und Flexibilität
Maximale Flexibilität, ultimative 5G-Konnektivität und starke Performance machen das ASUS Expertbook B7 Flip zum absoluten High End Premium-Notebook. Ein bis zu Intel® Core™ i7-Prozessor der 12. Generation, hohe Speicherkapazitäten und smarte Sicherheitsfeatures auf Unternehmensniveau sorgen für optimale Arbeitsbedingungen und Freizeitspaß. Sein vielseitiges und robustes Design macht es zum perfekten Begleiter, während das 360°-Flip-Scharnier für volle Flexibilität sorgt bei einem erstklassigen Touchscreen – für neue Perspektiven in jeder Position.

Rundum einsatzfähig
Das ASUS Expertbook B7 Flip lässt sich federleicht vom Notebook zum Tablet verwandeln, um den Bildschirm klar und komfortabel sehen und teilen zu können – in jeder Situation. Das smarte 360° Scharnier sorgt stets für den optimalen Workflow. Ob aufgeklappt oder flach auf dem Tisch oder im Stand-Modus – das ultraflexible Notebook bleibt in jeder Position ergonomisch und intuitiv benutzbar und ist jeder Herausforderung gewachsen.

Grenzenlose Produktivität
Der leistungsstarke bis zu Intel® Core™ i7-1260P Prozessor, bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB SSD-Power sorgen für eine zuverlässige Systemstabilität und schnellen Ladezeiten bei der Nutzung zahlreicher Anwendungen gleichzeitig, egal ob Videokonferenz, große Dokumente, Streamen oder Surfen. Dabei bleibt es auch außen besonders robust und trotz allen Widrigkeiten des Alltags, ausgezeichnet mit dem anspruchsvollen Militärstandard MIL STD 810H US für Widerstandsfähigkeit.

Bestens vernetzt
Um die maximale Produktivität gewährleisten zu können, ist eine schnelle, stabile Konnektivität entscheidend. Das 5G-fähige ASUS Expertbook B7 Flip liefert blitzschnelle Datenverbindung und ein persönliches, sicheres Netzwerk, das Arbeiten unterwegs einfacher und komfortabler denn je macht. Die WiFi 6E-Technologie sorgt für zuverlässige Geschwindigkeiten, während das neueste Thunderbolt™ 4 bestmögliche Konnektivität schafft und gleichzeitig ein universeller Anschluss mit Schnellladefunktion ist.

Immersives Display mit extra viel Platz
Das matte Multi-Touchdisplay mit scharfer WQXGA Auflösung ermöglicht eine erstklassige Bildqualität und vielfältige Nutzungsszenarien. Das Display im 16:10-Format bietet einen größeren visuellen Workspace im Vergleich zu einem Standardbildschirm. Dadurch wird vieles einfacher und komfortabler, wie das Lesen von Artikeln, die Arbeit mit Tabellenkalkulationen und bei Videokonferenzen. Bis zu 400 Nits Helligkeit sorgen für einen scharfen Kontrast selbst bei schlechten Lichtverhältnissen – für eine optimale Anwendung, egal ob Tag oder Nacht.

ZenCare - Das Qualitätsversprechen (nur Windows 10 Pro)
Mit ASUS ZenCare steht man immer auf der sicheren Seite. Das Qualitätsversprechen von ASUS berechtigt teilnehmende Expertbooks im Rahmen der Garantie zu einer Reparatur und zusätzlich bis zu 1000,- EUR Erstattung bei einem technischen Defekt innerhalb von 15-365 Tagen nach Kauf. Registrieren, absichern und in jedem Fall profitieren – mit den Produkten von ASUS und ASUS ZenCare.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Batteriekapazität:
63 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Star Black
Marktpositionierung:
Arbeit
Verpackungsbreite:
455 mm
Verpackungstiefe:
73 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
1730 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Kabelsperre-Slot:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, HDD, Benutzer
Lautsprecher Hersteller:
Harman Kardon
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
NumberPad
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
1480 g
Breite:
320 mm
Tiefe:
234.2 mm
Höhe (vorne):
18 mm
Höhe (hinten):
18.9 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.42 A
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
WWAN:
Installiert
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WQXGA
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1240P
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
4
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
28 W
Maximale Turboleistung:
64 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
HDMI-Version:
2.0b
Anzahl Mini DisplayPorts:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
SmartCard-Slot:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.159,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,18*
€ 1.425,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,24*
€ 1.423,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,00*
€ 1.408,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,91*
€ 1.395,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,40*
€ 1.379,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.