Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90NX05U1-M029M0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX05U1-M029M0
EAN/GTIN:
     4711387298442
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
ASUS ExpertBook B1
Einstiegsklasse mit maximaler Ausstattung
Das ASUS ExpertBook B1 ist ein absolutes Kraftpaket und die smarte Wahl für ambitionierte Startups, etablierte Bildungseinrichtungen und wachsende Firmen jeder Größe. Es zeichnet sich durch hohe Leistung, Langlebigkeit in Militärqualität und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten aus, um Ihr Unternehmen zu unterstützen und zu stärken. Darüber hinaus meistert es zuverlässig und souverän alle anfallenden Aufgaben durch die Vielzahl an I/O-Ports, schnellem WiFi 6 und modernster AI Noise-Canceling-Technologie. Das ExpertBook B1 optimiert Ihren Workflow – überzeugen Sie sich selbst!

Erstklassige Allround-Performance
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Intel® Core™ Prozessor der 13. Generation bietet das ASUS ExpertBook B1 genau die kraftvolle Performance, die benötigt wird. Dank der bis zu 48GB RAM in Kombination mit einer großen Speicherkapazität ist der Zugriff auch auf große Dateien schnell und reibungslos. Selbst intensivste Aufgaben lassen sich im Handumdrehen erledigen. Dabei verschafft die schlanke Bauweise von nur 1.99 cm und das geringe Gewicht, ab 1,46 kg einen enormen Vorteil unterwegs.

Immer gut connected
Die Konnektivität ist bei einem Business-Notebook besonders wichtig, um alle Workloads ganz einfach bewältigen zu können. Das ASUS ExpertBook B1 ist mit einer umfassenden Auswahl an Ports ausgestattet, für starke und flexible Konnektivität. 2x USB Type-A und 2x USB Type-C inkl. schnellem Laden und Display Übertragung verschaffen die benötigte Freiheit in jeder Situation. Zusätzlich rundet ein voll Format HDMI 1.4 Anschluss und ein Kensington Lock das Angebot ab. Die mobile Kontaktaufnahme erfolgt problemlos über Wi-Fi 6 oder Bluetooth 5.3. Um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, werden die stabilen Ports alle auf über 5.000 Nutzungen getestet. Bei der Variante in 14“ (B1402) wird die Bedienung durch das innovative NumberPad noch weiter optimiert. Zuschaltbar über den Sensor lassen sich einfach und komfortabel auch lange Zahlenkolonnen in Excel eingeben und stellen damit keine Herausforderung mehr dar.

Mobilität trifft Beständigkeit
Das schlanke und leichte ASUS ExpertBook B1 wiegt nur zarte 1460g. Damit ist es unterwegs zu Hause. Das Chassis-Design kombiniert verschiedene strukturelle Verbesserungen, um den harten Bedingungen des täglichen Gebrauchs gerecht zu werden. Unterwegs kann es zudem auch schon mal etwas rauer zugehen. Das ExpertBook B1 übertrifft die Anforderungen der Industrie, einschließlich des äußerst anspruchsvollen US-Militärstandards MIL-STD 810H. Das Business-Notebook übersteht alle extremen Umweltfaktoren, von eisigen Temperaturen bis zur sengenden Hitze, von harten Stößen bis zu alltäglichen Erschütterungen. Auch in-house wird das B1 äußerst strengen Druck-, Stoß- und Falltests unterzogen, um die Beständigkeit zu gewährleisten.

Intelligente Audiotechnologie
Im ASUS ExpertBook B1 ist die ASUS AI-Noise-Canceling-Technologie implementiert, damit im Büro, im Home-Office oder bei Videokonferenzen stets die beste Audioqualität herrscht. Die Funktion AI Noise-Canceling der MyASUS App filtert unerwünschte Umgebungsgeräusche effektiv heraus. Es gibt zwei Modi: Im Single-Presenter-Modus ist die Stimme direkt vor dem PC klar zu hören, während der Multi-Presenter-Modus Sprache aus verschiedenen Richtungen verdeutlicht und so eine optimale Qualität für Gruppen-Konferenzgespräche gewährleistet. Die Funktion AI Noise-Canceling Speaker filtert alle Umgebungsgeräusche mit Ausnahme der menschlichen Sprache heraus.

Und mit dem überlastungsfreien WiFi 6 und der ASUS WiFi Master-Technologie ist es jederzeit mit dem besten WiFi-Signal verbunden für eine felsenfeste und stabile Verbindung – egal, wo man sich gerade befindet.

Überzeugende Datensicherheit und Privatsphäre
Das ExpertBook B1 ist mit einem starken Sicherheitssystem ausgestattet, damit sensible, vertrauliche und private Daten nicht nach außen dringen. Dazu gehören ein optionaler Fingerabdrucksensor, ein physischer Webcam-Sichtschutz und TPM 2.0, um sicherzustellen, dass niemand Zugriff auf sensible Daten bekommt. Mit dem integrierten Kensington Lock Slot ist das ExpertBook B1 zusätzlich schnell und einfach gesichert.

Steigern der Produktivität
Das ExpertBook B1 hilft dabei, mit einer Reihe innovativer und konfigurierbarer Funktionen jeden Aspekt der Arbeit zu erleichtern und die Produktivität zu steigern. Dazu zählen die beleuchtete Tastatur und das Lay-Flat-Display. Dank des 180°-Scharniers ist es einfach mit Kollegen Informationen austauschen und das Display zu teilen. Das rahmenlose NanoEdge-Display im ASUS ExpertBook B1 verfügt zudem über superschmale Blenden und ein Screen-to-Body-Verhältnis von bis zu 83% für ein unglaublich intensives Betrachtungserlebnis.

Das Qualitätsversprechen
ASUS bietet 3 Jahre Herstellergarantie inklusive Akku, auf alle 2023er Modelle der ASUS ExpertBook Serie. (Alle Informationen und Bedingungen finden Sie auf der Seite http://asus-expertbook.de/)
Zusätzlich erweitert ASUS die Verlässlichkeit der Nutzung durch ASUS ZenCare. Hierbei führt ASUS bei berechtigt teilnehmenden Notebooks bei einem technischen Defekt innerhalb von 15-365 Tagen nach Kauf eine Reparatur durch und erstattet bis zu 1000,- EUR des Kaufpreises. Registrieren, absichern und in jedem Fall profitieren - garantierte Qualität und Investitionssicherheit.
(Alle Informationen und Bedingungen finden Sie auf der Seite https://zencare.asus.com/de-de )
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
42 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Star Black
Marktpositionierung:
Arbeit
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
1940 g
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, BIOS, Benutzer
Audio-System:
Dirac
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
40 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
1690 g
Breite:
361.6 mm
Tiefe:
233 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.25 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
Microsoft 365 (30-day trial)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1235U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,17*
€ 530,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,17*
€ 529,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,54*
€ 526,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,13*
€ 524,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,86*
€ 518,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.