Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
ASUS Chromebook CM14 CM1402CM2A-EK0050 MediaTek Kompanio 520 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90NX0631-M00540
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0631-M00540
EAN/GTIN:
     4711387332481
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Chromebook
Laptop
Der tägliche Begleiter, der mehr kann
ASUS Chromebook CM14 ist dafür gemacht, die Produktivität zu steigern und mehr Spaß zu haben - den ganzen Tag, jeden Tag. Ein effizienter MediaTek Kompanio 520 Prozessor und eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden1 gibt Dir die Freiheit, über den gesamten Tag produktiv zu sein. Das Gerät öffnet zudem das Tor zum Besten von Google, einschließlich der reichhaltigen Bibliothek von Apps für Arbeit und Spiel, die Du auf Google Play findest2. Mit schneller Leistung, robuster Sicherheit und praktischen Funktionen ist das ASUS Chromebook CM14 nicht nur perfekt für Schüler und Lehrer - es ist ideal für jeden, jederzeit!

Design
Stil und Eleganz
Das ASUS Chromebook CM14 verkörpert puren Stil und ein unverwechselbar trendiges Design in einer neuen attraktiven Farbgebung. Ob zum Lernen, Arbeiten oder Entspannen, Gravity Grey schafft eine raffinierte Ästhetik und Eleganz, die in jede Umgebung passt. In Kombination mit dem 180˚-Scharnier ist es ein Leichtes, Bilder und Ideen zu teilen, wenn Du mit Freunden, Kollegen oder Kunden arbeitest.

Dauerhaft und doch nachhaltig
Beständig genug, um überallhin mitgenommen zu werden
Das ASUS Chromebook CM14 ist mit strukturellen Verstärkungen zur Erhöhung der Gehäusestärke solide gebaut und bietet Langlebigkeit für alle Deine Reisen. Es erfüllt außerdem die branchenführenden MIL-STD 810H3 US-Militärtests, die strenger und anspruchsvoller sind als je zuvor. Darüber hinaus wird das Gerät strengen internen Tests unterzogen, darunter Druck-, Stoß- und Falltests, um eine maximale Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten, damit Du Dir keine Sorgen über alltägliche Stöße und Erschütterungen machen musst. Auch die Nachhaltigkeit kommt nicht zu kurz, denn um ein insgesamt umweltfreundlicheres Produkt zu schaffen, werden mehrere recycelte Materialien verwendet.

Kamera
Fernerfahrungen sammeln
ASUS Chromebook CM14 sorgt für eine reibungslose und sofortige Darstellung. Mit einer neu integrierten Technologie sorgt es für ein frisches, Erlebnis beim Fotografieren oder bei Videokonferenzen.

Die automatische Gesichtsbelichtung (Face AE) der ASUS Chromebook CM14 Webcam sorgt für ein besseres Videoanruferlebnis. Face AE kann Dein Gesicht erfassen und das Licht auf Deinem Gesicht entsprechend der Helligkeit der Umgebung anpassen.

Um die Privatsphäre zu schützen, verfügt das ASUS Chromebook CM14 über eine integrierte Sichtblende, die sich einfach über die Webcam schieben lässt und so für sofortige Privatsphäre sorgt, wenn sie nicht benutzt wird.

Tastatur
Außergewöhnlicher Schreibkomfort
Eine ergonomische Tastatur in voller Größe mit einem Tastenhub von 1,5 mm sorgt dafür, dass das Tippen äußerst komfortabel ist. Noch nie war das Tippen auf einem kompakten Gerät so leicht und angenehm!

WiFi
Schnellere, stabile Verbindungen
ASUS Chromebook CM14 bietet Dual-Band WiFi 6 für starke, stabile Signale und superschnelle Geschwindigkeiten, mit denen Du Online-Inhalte im Handumdrehen laden kannst. Seine Konnektivität wird durch exklusive ASUS-Technologien - wie ASUS WiFi Master for ChromeOS6 - noch verbessert, die eine höhere Geschwindigkeit, Stabilität und Reichweite für Deine WiFi-Verbindungen gewährleisten und Dir helfen, überall in Verbindung zu bleiben.

Leistung
Luftig durch die Arbeit
Ausgestattet mit dem neuesten MediaTek Kompanio 520-Prozessor bietet das ASUS Chromebook CM14 eine hervorragende Leistung für reaktionsschnelle Erlebnisse mit Deinen Lieblingsanwendungen. Kombiniert mit dem vollen Funktionsumfang von Google Workspace und anderen Produktivitäts-Apps von Google Play2 bietet das ASUS Chromebook CM14 alles, was Du brauchst, um alles zu erledigen - alles an einem Ort.

Verbindungsfähigkeit
USB-C® für ultimative Flexibilität
Zwei voll funktionsfähige reversible USB-C® (USB Type-C®) Anschlüsse machen es einfach, das ASUS Chromebook CM14 aufzuladen oder es mit Peripheriegeräten und externen Displays zu verbinden. USB-C bietet superschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten - so ist es möglich, eine 2GB große Videodatei in weniger als 2 Sekunden auf ein USB-Laufwerk zu übertragen7! Für maximalen Komfort und Kompatibilität bietet das ASUS Chromebook CM14 auch Standard USB 3.2-Anschlüsse und einen microSD-Leser für zusätzlichen Speicherplatz.

ChromeOS
Genieße das Beste von Google
Besser als ChromeOS geht's nicht. Sowohl für die Arbeit als auch für die Entspannung ist das ASUS Chromebook CM14 Dein Tor zum Besten von Google. Genieße vollen Zugriff auf Google Play2 und finde die Apps, die Du liebst, um produktiv zu sein, sich zu unterhalten, Spiele zu spielen oder kreativ zu werden.

Einfacher Zugang zu Apps auf Google Play
Mit Google Play2 kannst Du von Deinem Gerät aus auf eine umfangreiche Bibliothek von Apps, Spielen, Musik, Filmen, TV, Büchern und mehr zugreifen. Das ASUS Chromebook CM14 eröffnet eine ganz neue Welt der Freiheit!
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
ARM Mali-G52 MP2
Hersteller der eingebauten GPU:
ARM
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
eMMC
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Batteriekapazität:
42 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
2
Produkttyp:
Chromebook
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Gravity Grey
Gehäusematerial:
Kunststoff
Marktpositionierung:
Haus
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, REACH, TCO
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
Touchpad
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1450 g
Breite:
324.6 mm
Tiefe:
226.7 mm
Höhe:
18.3 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Netzteil Ausgangsspannung:
15 V
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
220 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessor:
Kompanio 520
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.05 GHz
Prozessor-Cache:
1 MB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.