Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Asus
>
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
>
Artikel
ASUS ExpertBook B5 B5404CMA-Q70103X Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90NX06R1-M003S0
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90NX06R1-M003S0
EAN/GTIN:
4711387531471
ASUS ExpertBook B5 B5404
Unser Arbeitstalent: Mehr Kommunikation, mehr Sicherheit.
Mobiles Kraftpaket
Maximale Flexibilität und starke Leistung machen das ExpertBook B5 zum perfekten Begleiter. Ein bis zu Intel® Core™ Ultra Prozessor, hohe Speicherkapazitäten und smarte Features sorgen für optimale Arbeitsbedingungen im Büro, auf Businesstrips und in der Freizeit. Die optionale Grafikkarte unterstützt zusätzlich bei großen Bilddateien und lokaler KI-Nutzung. Sein vielseitiges und robustes Metallgehäuse verleiht ihm die Extraportion Mobilität und dank des 180°-Scharniers und dem hochklassigen Display entstehen völlig neue Nutzungsmöglichkeiten.
Top-Performance mit Künstlicher Intelligenz
Mit dem hochmodernen bis zu Intel® Core™ Ultra 7 165H Prozessor, einer starken bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Grafikkarte, extra schnellen bis zu 64 GB Arbeitsspeicher mit 5600MHz und bis zu 2 TB PCIe® 4.0 SSD oder optionalem RAID 0/1 Support bei 2 x 512GB ist das gesamte System auf Leistung ausgelegt. Es ermöglicht eine zuverlässige Stabilität und blitzschnelle Ladezeiten, selbst bei der gleichzeitigen Nutzung zahlreicher Anwendungen - von Videokonferenzen über das Bearbeiten großer Dokumente bis hin zu Streaming und Surfen. Doch die wahre Stärke liegt in der Integration von KI und Copilot. Diese fortschrittlichen Technologien, nun abrufbar mit einer dedizierten Taste, arbeiten nahtlos zusammen, um den Workflow zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Sie analysieren und lernen aus Arbeitsmustern, um Prozesse zu automatisieren und Aufgaben effizienter zu gestalten.
Robuste und smarte Flexibilität
Das ExpertBook B5 ist ein Inbegriff von Sicherheit und Robustheit. Mit Funktionen wie dem optionalen Smartcardreader, zum sicheren Einloggen in Unternehmensnetzwerke oder Erstellen digitaler Signaturen für Dokumente und dem Fingerprintsensor und Windows Hello, für eine schnelle und sichere Anmeldung ohne Passwort, bietet es extrem hohe Sicherheitsstandards. Daten sind stets geschützt, und der Zugriff ist nur durch eine einzigartige Identifikation möglich. Trotz dieser starken Sicherheitsmerkmale bleibt das ExpertBook B5 leicht, tragbar und dank seines MIL-Grade Chassis robust genug, für alle Widrigkeiten des Alltags. Mit dem B5 stets sicher und sorgenfrei arbeiten, wo immer man ist.
Beste Verbindungen für die Zukunft
Das ExpertBook B5 verfügt über eine Vielzahl von modernsten Anschlüssen, sowohl kabelgebunden als auch kabellos. Darunter bis zu 2x Thunderbolt™ 4, HDMI 2.1 und auch ein RJ45 zum direkten Anschluss an eine stabile Netzwerkverbindung. Mit Unterstützung für bis zu WiFi 7, Bluetooth 5.3 und optionaler eSIM / SIM-Karte für 4G LTE ist das B5 auf dem neuesten Stand der Technik. Diese zukunftssicheren Anschlusstechnologien ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Verbindung zu Geräten und Netzwerken, egal wo man sich befindet. Ob Dateien übertragen, Streaming-Dienste nutzen oder Videokonferenzen abhalten - das B5 bietet die Konnektivität, die für eine effiziente und produktive Arbeit benötigt wird. Eine neue Ära der Verbindung.
Immer optimal unterwegs
Eine starke Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden befreit die Arbeit im Büro oder unterwegs von der Suche nach Lademöglichkeiten. Sollte doch einmal nachgeladen werden müssen, geht dies extrem komfortabel mit bis zu 60 % in nur 49 Minuten. Das matte Display, das optional auch als Touchdisplay verfügbar ist, gibt zusätzliche Möglichkeiten der Kommunikation. Sollte das noch nicht ausreichen, bespielt das B5 bis zu 3 weitere 4K Displays für eine umfangreiche Sichtbarkeit der Inhalte. Abgerundet wird das B5 in all seinen Technologien durch das sehr leichte Gewicht von nur ab 1,29kg. Zuverlässigkeit auf seine leichteste Art für flexibles Arbeiten in jeder Situation.
Das Qualitätsversprechen
ASUS bietet 3 Jahre Herstellergarantie inklusive Akku, auf alle 2024er-Modelle der ASUS ExpertBook Serie. (Alle Informationen und Bedingungen finden Sie auf der Seite http://asus-expertbook.de/)
Zusätzlich erweitert ASUS die Verlässlichkeit der Nutzung durch ASUS ZenCare. Hierbei führt ASUS bei berechtigt teilnehmenden Notebooks bei einem technischen Defekt innerhalb von 15-365 Tagen nach Kauf eine Reparatur durch und erstattet bis zu 1000,- EUR des Kaufpreises. Registrieren, absichern und in jedem Fall profitieren - garantierte Qualität und Investitionssicherheit.
(Alle Informationen und Bedingungen finden Sie auf der Seite https://zencare.asus.com/de-de )
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
63 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Star Black
Marktpositionierung:
Arbeit
Verpackungsbreite:
452 mm
Verpackungstiefe:
73 mm
Verpackungshöhe:
272 mm
Paketgewicht:
1650 g
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer, HDD
Audio-System:
Dolby Atmos
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Neuronale Prozessoreinheit (NPU):
Intel AI Boost
Höchstfrequenz NPU:
1.4 GHz
Seltenheitsunterstützung:
Ja
Unterstützung für Windows Studio-Effekte:
Ja
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks:
DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
1400 g
Breite:
313.7 mm
Tiefe:
226.8 mm
Höhe (vorne):
18.9 mm
Höhe (hinten):
19 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.25 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
Microsoft 365 (30-day trial)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
155U
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Serie 1)
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor-Threads:
14
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Low Power Efficient-Core:
2
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.8 GHz
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz:
2.1 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
1.7 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.2 GHz
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz:
700 MHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
57 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,52*
€ 1.530,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,13*
€ 1.525,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,57*
€ 1.482,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,81*
€ 1.443,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,92*
€ 1.389,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,22*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,28*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,82*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen