Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0166R Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90NX0SX1-M01950
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90NX0SX1-M01950
EAN/GTIN:
4718017948128
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Intel® Evo™ Platform-geprüft:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Zertifizierung:
Energy star 7.0, EPEAT Gold, RoHS, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Eingabegerät:
NumberPad
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
880 g
Breite:
320 mm
Tiefe:
203 mm
Höhe (vorne):
9 mm
Höhe (hinten):
14.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.25 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
400 cd/m²
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1165G7
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Cache:
12 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar:
2.8 GHz
TDP-up konfigurierbar:
28 W
TDP-down konfigurierbar:
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
1.2 GHz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports:
2
HDMI-Version:
2.0b
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
laptop i7 16gb 1tb ssd
,
business laptop
,
business laptop 14"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.625,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.697,81*
€ 3.210,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.688,01*
€ 3.198,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.656,04*
€ 3.160,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.638,27*
€ 3.139,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.625,01*
€ 3.123,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts
NSLS075BLACK
ab € 11,58*
Zubehör
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts
NSLS100
ab € 38,54*
Zubehör
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts
NSLS050
ab € 45,70*
Zubehör
Neomounts Notebook-Tischhalterung NOTEBOOK-D100, Schwarz
Neomounts
NOTEBOOK-D100
ab € 61,57*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,62*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Attachable, verstellbar, integriert auf Ihrem Laptop, Aluminium, schwarz
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,08*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen