| |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Testsoftware: | McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 613 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 189 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 456 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 8700 g |
Tiefe (ohne Standfuß): | 51 mm |
Gesamtspeicherkapazität: | 1256 GB |
Speichermedien: | HDD+SSD |
Gesamtkapazität der HDDs: | 1000 GB |
Anzahl der installierten HDDs: | 1 |
HDD Kapazität: | 1000 GB |
HDD Geschwindigkeit: | 5400 RPM |
HDD Schnittstelle: | SATA |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 3.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Netzteilstärke: | 90 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze: | 2 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 5625U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.3 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.3 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
Bildschirmdiagonale: | 27 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100 % |
Produktfarbe: | Weiß |
Name der Farbe: | White |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Marktpositionierung: | Täglich |
BIOS-Passwort: | Ja |
HDD Benutzer Passwort: | Ja |
Integrierte Kamera: | Ja |
Kamera HD Typ: | HD |