Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC018X Intel Core 5 120U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) S...
Artikel-Nr.:
     C1241-90PT03J5-M02EJ0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT03J5-M02EJ0
EAN/GTIN:
     4711387556481
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
ExpertCenter E5 AiO 24
Smart, sicher und bereit fürs Business

Das ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 wurde mit Blick auf Vielseitigkeit und Sicherheit entwickelt und ist damit perfekt für jede Art von Produktivität geeignet. Ausgestattet mit dem leistungsstarken bis zu Intel® Core™ i7 Desktop-Prozessor der 13. Generation, Hochgeschwindigkeits-Konnektivität, höhenverstellbaren Standfuß, AI-Geräuschunterdrückung für einen glasklaren Sound in Konferenzen, erweiterbarem SSD- und Arbeitsspeicher, VESA-Mount-Kompatibilität, Modern Standby-Effizienz und Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau bietet das ExpertCenter E5 AiO 24 die ideale Lösung ohne Kompromisse für zukunftsorientierte Unternehmen.

Führende Leistung
Das leistungsstarke und einfach zu verwaltende ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 bewältigt jede Aufgabe - das spart Zeit und Nerven. Mit einem Intel® Core™-Prozessor, großzügigen 16 GB DDR5-Speicher und umfassender Konnektivität, einschließlich des aktuellen Thunderbolt™ 4.0, ist es ein echtes Business-Powerpaket. Sein schlankes, ultrakompaktes Design unterstützt außerdem Dual-SSD-RAID und Hochgeschwindigkeits-WiFi 6E-Konnektivität, so dass er für Ihr Unternehmen heute und in Zukunft bestens gerüstet ist.

Vielseitige Konnektivität
Das ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 steigert die Produktivität mit einer Reihe von Anschlüssen für eine breite Palette von Peripheriegeräten. Mit HDMI®-Out, optionalem Thunderbolt™ 4 und einem optionalen DisplayPort™ können Sie leistungsstarkes Multitasking auf bis zu vier Bildschirmen gleichzeitig genießen – mit einer Auflösung von bis zu 4K über Thunderbolt™ 4. Außerdem sorgt WiFi 6E für schnelle, zuverlässige drahtlose Verbindungen und der 3-in-1-Kartenleser für einfache Dateiübertragungen oder -speicherungen.

Wartung leicht gemacht
Der Sockel lässt sich schnell und einfach abnehmen, um einen schnellen Zugriff auf den Arbeitsspeicher und den SSD-Speicher zu ermöglichen, so dass diese Komponenten aufgerüstet oder ausgetauscht werden können.

ASUS AdaptiveLock – Ihre Daten sind Ihr Geschäft
Das ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 ist mit erstklassiger Sicherheit ausgestattet, um Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Daten zu schützen. Der intelligente Annäherungssensor, der ASUS AdaptiveLock unterstützt, erkennt Ihre Anwesenheit und verwendet eine integrierte Infrarotkamera, um Ihr Gesicht zu erkennen und Sie anzumelden – so können Sie mit der Arbeit beginnen, ohne jedes Mal ihr Passwort eingeben zu müssen. Wenn Sie sich dann entfernen, verriegelt sich der Computer automatisch, um Ihre Daten zu schützen.

Individualisierbare Winkel
Der ergonomische Standfuß des ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 lässt sich neigen, schwenken und in der Höhe verstellen, so dass Sie den Bildschirm in jedem beliebigen Winkel nutzen können. Sie haben immer die beste Sicht. Sie können das Display auch vertikal drehen, um Berichte anzuzeigen, oder es horizontal verwenden, um einen größeren Arbeitsbereich zu schaffen. Egal in welcher Position, der vom TÜV zertifizierte Monitor sorgt für ein gesundes Arbeiten aus jeder Perspektive.

Maximaler Support, minimaler Aufwand
Das ASUS Service Package bietet ein breiteres Spektrum an Lösungen, die über die Standardgarantie hinausgehen und den Anforderungen geschäftskritischer IT-Umgebungen gerecht werden. Die erweiterten Angebote schützen Ihr Unternehmen - nicht nur die Hardware - und ermöglichen es Ihnen, eine Servicelösung zusammenzustellen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Copilot Taste
Steigern Sie Ihre Produktivität und erreichen Sie mehr mit weniger Zeit und Aufwand. Erleben Sie Ihren täglichen AI-Begleiter jetzt mit der speziellen Copilot-Taste. Nur ein Klick für endlose Erkundungen.
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabellos
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabellos
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
Microsoft 365 (30-Tage Testversion)
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Graphics
Gerätebreite (inkl. Fuß):
541 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
201 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
426 mm
Gewicht (mit Ständer):
8900 g
Tiefe (ohne Standfuß):
57 mm
Verpackungsbreite:
650 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
648 mm
Paketgewicht:
9150 g
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SD
Netzteilstärke:
120 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.3
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Memory Formfaktor:
DIMM/SO-DIMM
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
HDMI-Version:
2.1b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
REACH
Prozessorfamilie:
Intel Core 5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
120U
Prozessorgeneration:
Intel Core (Series 1)
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.8 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
1.4 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
0.9 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Farbskala:
100 %
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Produkttyp:
All-in-One-PC
Marktpositionierung:
Business
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
HDD Benutzer Passwort:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Kamera HD Typ:
HD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,33*
€ 883,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,18*
€ 873,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,17*
€ 871,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,80*
€ 852,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,47*
€ 807,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.