Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG RG-07 PERFORMANCE THERMAL PASTE KIT Wärmeleitpaste 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG RG-07 PERFORMANCE THERMAL PASTE KIT Wärmeleitpaste 20 g
ASUS ROG RG-07 PERFORMANCE THERMAL PASTE KIT Wärmeleitpaste 20 g
ASUS ROG RG-07 PERFORMANCE THERMAL PASTE KIT Wärmeleitpaste 20 g
ASUS ROG RG-07 PERFORMANCE THERMAL PASTE KIT Wärmeleitpaste 20 g
Artikel-Nr.:
     C1241-90RC00R0-B0UAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00R0-B0UAY0
EAN/GTIN:
     4711387370223
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Typ:
Wärmeleitpaste
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
157 mm
Verpackungstiefe:
68 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
590 g
Gewicht:
20 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.