Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P12R-M Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS P12R-M Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS P12R-M Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS P12R-M Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS P12R-M Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     820-1864968
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB09X0-M1UAY0
EAN/GTIN:
     4711081684749
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Pentium®, Intel Xeon E
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Grafikkarte-Familie:
ASPEED
Grafikkarte:
AST2600
On-board Grafikadapter-Speicher:
64 MB
Komponente für:
Server
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel C252
Ethernet/LAN:
Ja
LAN-Controller:
Intel® I210-AT
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Paketgewicht:
1300 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2666,2933,3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten:
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
6
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Serielle Port-Headers:
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 267,50*
€ 288,41*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 266,81*
€ 288,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 271,61*
€ 292,69*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 272,31*
€ 294,42*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,46*
€ 298,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.