Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P12R-E/10G-2T Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS P12R-E/10G-2T Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS P12R-E/10G-2T Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Artikel-Nr.:
     173-4582578
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB0AI0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081664567
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Pentium®, Intel Xeon E
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Grafikkarte-Familie:
ASPEED
Grafikkarte:
AST2600
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Aspeed AST2600
On-board Grafikadapter-Speicher:
64 MB
Komponente für:
Server
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel C256
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
8
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
6
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Serielle Port-Headers:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel X710-AT2
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Gewicht:
760 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Paketgewicht:
1300 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2666,2933,3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten:
8GB, 16GB, 32GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard lga 1200, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 352,68*
€ 401,43*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 641,47*
€ 709,62*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 638,03*
€ 709,63*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,43*
€ 477,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,38*
€ 475,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.