Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P12R-E/10G-2T/ASMB10 LGA 1200 (Socket H5) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS P12R-E/10G-2T/ASMB10 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS P12R-E/10G-2T/ASMB10 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90SB0AI0-M1UAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB0AI0-M1UAY0
EAN/GTIN:
     4711081420231
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
IC Sockel
Intel Mainboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Pentium®, Intel Xeon E
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Grafikkarte-Familie:
ASPEED
Grafikkarte:
AST2600
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Aspeed AST2600
On-board Grafikadapter-Speicher:
64 MB
Komponente für:
Server
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
8
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
6
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Serielle Port-Headers:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel X710-AT2
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Gewicht:
760 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Paketgewicht:
1300 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2666,2933,3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten:
8GB, 16GB, 32GB
Weitere Suchbegriffe: Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,71*
€ 480,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,16*
€ 477,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.