![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 16 |
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap: | Ja |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | 2.5,3.5,M.2 Zoll |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, Serial ATA III |
RAID Level: | 0, 1, 5, 10 |
Zahl der DIMM Slots: | 16 |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten: | 4GB, 8GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256MB |
RAM-Speicher maximal: | 4096 GB |
Unterstützte RDIMM Taktraten: | 2133,2400,2666,2933 MHz |
Warentarifnummer (HS): | 84714100 |
Kompatible Betriebssysteme: | Windows Server 2019 Windows Server 2016 RHEL 6.8 RHEL 6.9 RHEL 7.X SUSE Enterprise 11 SP4 SUSE Enterprise 12 SP1 SUSE Enterprise 12 SP2 SUSE Enterprise 15 CentOS 6.8 CentOS 7.2 (1511) CentOS 7.3 (1611) Ubuntu 16.04.2 LTS Ubuntu 16.10 Ubuntu 17.04 ESXi 6.5 U1 ESXi 6.7 U3 RHEL 7.X |
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 4 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 2 |
Motherboard Chipsatz: | Intel® C621 |
Prozessorsockel: | LGA 3647 (Socket P) |
Anzahl unterstützter Prozessoren: | 2 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Skalierbare Intel® Xeon® |
Stromversorgung: | 800 W |
Anzahl der Haupt-Netzteile: | 1 |
Unterstützung für redundantes Netzteil: | Ja |
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen: | 1 |
Anzahl der installierten redundanten Netzteile: | 1 |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 47 - 63 Hz |
Eingangsstrom: | 9.4 A |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Platinum |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 90 % |
Breite: | 444 mm |
Tiefe: | 615 mm |
Höhe: | 88 mm |
Gewicht: | 24550 g |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Aspeed AST2500 |
On-board Grafikadapter-Speicher: | 64 MB |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss: | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
SATA III Anschlüsse: | 11 |
Paketgewicht: | 30100 g |
Gehäusetyp: | Rack (2U) |
Produktfarbe: | Schwarz |
LED-Anzeigen: | HDD, LAN, Leistung |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Reset-Knopf: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
LAN-Controller: | Intel® I350-AM2 |