Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
ASUS RS720-E10-RS12 Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90SF00Z5-M001R0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF00Z5-M001R0
EAN/GTIN:
     4711081520047
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server asus
Weitere Informationen:
Intel® Optane™ Memory-bereit:
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
12
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap:
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5,M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Zahl der DIMM Slots:
32
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten:
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
RAM-Speicher maximal:
6144 GB
Maximaler RDIMM Speicher:
256 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten:
2933,3200 MHz
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
PCI-Express x8-Slots:
8
PCI-Express x16-Slots:
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Motherboard Chipsatz:
Intel C621A
Prozessorsockel:
LGA 4189
Anzahl unterstützter Prozessoren:
2
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Skalierbare Intel® Xeon®
Anzahl der Haupt-Netzteile:
2
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen:
2
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Breite:
449 mm
Tiefe:
840 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
18195 g
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Aspeed AST2600
On-board Grafikadapter-Speicher:
64 MB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Gehäusetyp:
Rack (2U)
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
HDD, LAN, Benachrichtigung, Leistung, Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.258,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.298,30*
€ 3.924,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.294,33*
€ 3.920,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.275,47*
€ 3.897,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.264,87*
€ 3.885,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.258,70*
€ 3.877,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.