![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Warentarifnummer (HS): | 84714100 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 14 |
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap: | Ja |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | 2.5,M.2 " |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
RAID Level: | 0, 1, 5, 10, 50 |
Zahl der DIMM Slots: | 32 |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten: | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256MB |
RAM-Speicher maximal: | 6144 GB |
Unterstützte RDIMM Taktraten: | 2933,3200 MHz |
PCI-Express-Slots-Version: | 4.0 |
PCI-Express x8-Slots: | 1 |
PCI-Express x16-Slots: | 3 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 2 |
Motherboard Chipsatz: | Intel C621A |
Prozessorsockel: | LGA 4189 |
Anzahl unterstützter Prozessoren: | 2 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Skalierbare Intel® Xeon® |
Stromversorgung: | 1600 W |
Anzahl der Haupt-Netzteile: | 1 |
Unterstützung für redundantes Netzteil: | Ja |
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen: | 1 |
Anzahl der installierten redundanten Netzteile: | 1 |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom: | 13 A |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Platinum |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 90 % |
Breite: | 439.5 mm |
Tiefe: | 842.5 mm |
Höhe: | 44 mm |
Gewicht: | 13700 g |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Aspeed AST2600 |
On-board Grafikadapter-Speicher: | 64 MB |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss: | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Gehäusetyp: | Rack (1U) |
Produktfarbe: | Schwarz |
LED-Anzeigen: | Ja |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Reset-Knopf: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | 10 Gigabit Ethernet |
LAN-Controller: | Intel X710-AT2 |