| |
Zahl der DIMM Slots: | 32 |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten: | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB |
RAM-Speicher maximal: | 4000 GB |
Unterstützte RDIMM Taktraten: | 4400,4800 MHz |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
PCI-Express-Slots-Version: | 5.0 |
Motherboard Chipsatz: | Intel C741 |
Anzahl unterstützter Prozessoren: | 2 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Skalierbare Intel® Xeon® |
Kompatible Prozessoren: | Intel® Xeon® |
Stromversorgung: | 1600 W |
Unterstützung für redundantes Netzteil: | Ja |
Breite: | 439.5 mm |
Tiefe: | 842.5 mm |
Höhe: | 44 mm |
Gewicht: | 13700 g |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Aspeed AST2600 |
On-board Grafikadapter-Speicher: | 64 MB |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss: | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Konformitätsbescheinigungen: | BSMI, CB, CE, RCM, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | 10 Gigabit Ethernet |
LAN-Controller: | Intel X710-AT2 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 6 |
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap: | Ja |
Anzahl der 3,5: | 4 |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | 3.5,M.2 " |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 90 % |
Paketgewicht: | 22560 g |
Gehäusetyp: | Rack (1U) |
Produktfarbe: | Grau |
LED-Anzeigen: | Ja |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Reset-Knopf: | Ja |
Anzahl Lüfter: | 9 Lüfter |