Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RS300-E11-RS4 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RS300-E11-RS4 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS300-E11-RS4 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS300-E11-RS4 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS300-E11-RS4 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS300-E11-RS4 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS300-E11-RS4 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS300-E11-RS4 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
Artikel-Nr.:
     C1241-90SF01Y1-M000E0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF01Y1-M000E0
EAN/GTIN:
     4711081496151
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
asus server
rack server
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
7
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap:
Ja
Anzahl der 3,5:
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
3.5,M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, Serial ATA III
SSD-Formfaktor:
M.2
Zahl der DIMM Slots:
4
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten:
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Unterstützte UDIMM Taktraten:
2666,3200 MHz
Speicherkanäle:
Zweikanalig
PCI-Express-Slots-Version:
3.0, 4.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Motherboard Chipsatz:
Intel C252
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Anzahl unterstützter Prozessoren:
1
Stromversorgung:
450 W
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Titanium
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Breite:
439.5 mm
Tiefe:
497 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
15200 g
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Aspeed AST2600
On-board Grafikadapter-Speicher:
64 MB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl COM-Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Produktfarbe:
Silber
Zertifizierung:
BSMI, CE, FCC(Class A)
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® I210-AT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,08*
€ 1.184,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,39*
€ 1.183,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,39*
€ 1.155,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,83*
€ 1.127,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,92*
€ 1.070,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.