| |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 9 |
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap: | Ja |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | 2.5,3.5 " |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
Zahl der DIMM Slots: | 24 |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten: | 256GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
RAM-Speicher maximal: | 6000 GB |
Unterstützte RDIMM Taktraten: | 4400,4800 MHz |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
PCI-Express x8-Slots: | 1 |
PCI-Express x16-Slots: | 9 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 1 |
Anzahl unterstützter Prozessoren: | 2 |
Kompatible Prozessoren: | AMD EPYC 9004 |
Stromversorgung: | 3000 W |
Anzahl der Haupt-Netzteile: | 4 |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Titanium |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 90 % |
Breite: | 800 mm |
Tiefe: | 440 mm |
Höhe: | 174.5 mm |
Gewicht: | 27000 g |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss: | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Paketgewicht: | 52000 g |
Gehäusetyp: | Rack (4U) |
Produktfarbe: | Silber |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
LAN-Controller: | Intel® I350 |