Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ESC8000-E11 Rack (4U) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ESC8000-E11 Rack (4U) Grau
ASUS ESC8000-E11 Rack (4U) Grau
ASUS ESC8000-E11 Rack (4U) Grau
ASUS ESC8000-E11 Rack (4U) Grau
ASUS ESC8000-E11 Rack (4U) Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90SF02I1-M003D0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF02I1-M003D0
EAN/GTIN:
     4711387206324
Suchbegriffe:
Rack Server
rack server
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
9
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap:
Ja
Anzahl der 2,5:
8
Anzahl der 3,5:
8
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5,M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
SSD-Formfaktor:
M.2
Zahl der DIMM Slots:
32
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten:
16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB
RAM-Speicher maximal:
6000 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten:
4400 MHz
PCI-Express-Slots-Version:
5.0
Anzahl unterstützter Prozessoren:
2
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Skalierbare Intel® Xeon®
Kompatible Prozessoren:
Intel® Xeon®
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
15.5 A
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Titanium
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Breite:
440 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
174.5 mm
Gewicht:
27000 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl COM-Anschlüsse:
1
Paketgewicht:
52000 g
Gehäusetyp:
Rack (4U)
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
BSMI, CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.448,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.731,29*
€ 10.390,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.687,58*
€ 10.338,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.520,29*
€ 10.139,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.448,01*
€ 10.053,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.