Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
ASUS RS720Q-E11-RS8U Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1241-90SF02K1-M00070
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF02K1-M00070
EAN/GTIN:
     4711387123997
Suchbegriffe:
Rack Server
rack server
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
8
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap:
Ja
Anzahl der 2,5:
8
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
SSD-Formfaktor:
M.2
Zahl der DIMM Slots:
16
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten:
256GB, 512GB, 128GB
Unterstützte RDIMM Taktraten:
5600,4800 MHz
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
PCI-Express-Slots-Version:
5.0
PCI-Express x16-Slots:
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Motherboard Chipsatz:
Intel C741
Prozessorsockel:
LGA 4677 (Socket E)
Anzahl unterstützter Prozessoren:
2
Kompatible Prozessoren:
Intel® Xeon®
Stromversorgung:
3000 W
Anzahl der Haupt-Netzteile:
2
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Titanium
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Breite:
800 mm
Tiefe:
444 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
32500 g
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Aspeed AST2600
On-board Grafikadapter-Speicher:
64 MB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Paketgewicht:
41500 g
Gehäusetyp:
Rack (2U)
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller:
Intel® X710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.488,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.799,81*
€ 9.281,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.755,55*
€ 9.229,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.582,19*
€ 9.022,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.505,27*
€ 8.931,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.488,69*
€ 8.911,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.