Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RS100-E11-PI2 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RS100-E11-PI2 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS100-E11-PI2 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS100-E11-PI2 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS100-E11-PI2 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS100-E11-PI2 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS100-E11-PI2 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
ASUS RS100-E11-PI2 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U) Silber
Artikel-Nr.:
     C1241-90SF02P1-M00110
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF02P1-M00110
EAN/GTIN:
     4711081932116
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
asus server
rack server
Weitere Informationen:
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5,M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID Level:
0, 1, 5, 10
SSD-Formfaktor:
M.2
Zahl der DIMM Slots:
4
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten:
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Maximaler UDIMM Speicher:
128 GB
Unterstützte UDIMM Taktraten:
2666,3200 MHz
Speicherkanäle:
Dual-channel
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Motherboard Chipsatz:
Intel C252
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Anzahl unterstützter Prozessoren:
1
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon®
Stromversorgung:
350 W
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Breite:
380 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
7500 g
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Aspeed AST2600
On-board Grafikadapter-Speicher:
64 MB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl COM-Anschlüsse:
1
Paketgewicht:
11720 g
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Produktfarbe:
Silber
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Zertifizierung:
BSMI, CE, FCC(Class A)
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,25*
€ 763,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,83*
€ 750,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,17*
€ 740,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,21*
€ 726,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,65*
€ 685,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.