Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90SW00E0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SW00E0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4712900981636
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Für Server-Racks optimiertes Design für eine bessere Kühleffizienz
Das WS C246M PRO ist das perfekte Workstation-Mainboard für Media-Server, Cloud-Gaming und Video-Streaming-Anwendungen. Sein für Server-Racks optimiertes Layout maximiert die Kühleffizienz für optimale Performance und Stabilität, damit es den hohen Anforderungen gerecht wird, die der Einsatz in Unternehmen oder Bildungseinrichtungen verlangt.

Starke Leistung mit Intel®-Xeon®-E-Prozessoren und ECC-Arbeitsspeicher
Das WS C246M PRO unterstützt Intel®-Xeon™-E-Prozessoren, um eine hohe, optimierte Leistung in Always-On-Szenarien zu liefern. Die Unterstützung von Speicher mit ECC-Fehlerkorrektur ermöglicht eine automatische Erkennung und Reparatur von Single-Bit-Speicherfehlern, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Systemabstürzen und Datenverlusten verringert wird – für eine zuverlässige und reaktionsschnelle Workstation-Performance.

Unterstützt drei unabhängige Bildschirme gleichzeitig
Das WS C246M PRO ist mit integrierten HDMI-, DisplayPort- und VGA-Anschlüssen ausgestattet, um maximale Flexibilität bei der Bildschirmauswahl zu gewährleisten. Mit einem kompatiblen Intel®-Prozessor der neuesten Generation können Sie drei unabhängige Monitore gleichzeitig anschließen und steuern – ideal für Multitasking und noch besser für die Produktivität.

Beschleunigte Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 32Gbit/s mit M.2
Mit PCI-Express-3.0-x4-Bandbreite, bietet eine einzige M.2-Schnittstelle mit nativer NVMe-Unterstützung Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 32Gbit/s – bis zu 5,3x schneller als herkömmliche SSDs. Das WS C246M PRO unterstützt auch die neuesten 2,5-Zoll-NVMe-SSDs für eine schnelle und einfache Einrichtung.

Onboard USB 3.1 für höhere Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gbit/s
Das WS C246M PRO verfügt über zwei integrierte USB 3.1 Gen2-Anschlüsse, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gbit/s ermöglichen, doppelt so schnell wie USB 3.1 Gen1.

SafeSlot
ASUS SafeSlot ist der neue, von ASUS revolutionierte PCIe-Steckplatz, der entwickelt wurde, um überragenden Widerstand gegen Belastung und Verbiegen zu bieten. Die kostspielige Grafikkarte wird somit optimal geschützt. Bei der Herstellung in einem einzigen Arbeitsschritt wird der Steckplatz mittels einer neuen Injection-Molding-Methode mit einem verstärkenden Metall verbunden und so deutlich stabiler gemacht. Anschließend wird der Steckplatz mit zusätzlichen Lötstellen fest auf der Platine verankert.

ASUS Control Center
Das WS C246M PRO verfügt über das ASUS Control Center (ACC), eine zentralisierte und integrierte IT-Management-Plattform zur Überwachung und Steuerung von ASUS-Produkten, einschließlich Servern, Workstations und Digital Signage. ACC ermöglicht BIOS-Updates per Remote-Zugriff, die Überwachung mehrerer Systeme über mobile Geräte sowie Software-Updates und Software-Dispatching mit nur einem Mausklick. Diese Funktionen erleichtern die Serververwaltung für jede IT-Infrastruktur.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®, Intel® Xeon®
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1151 (Socket H4)
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Betriebsanleitung:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel C246
Audio Kanäle:
8.0 Kanäle
Ethernet/LAN:
Ja
LAN-Controller:
Intel® I210-AT, Intel I219LM
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
Maximaler UDIMM Speicher:
64 GB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA III
Verpackungsbreite:
367 mm
Verpackungstiefe:
353 mm
Verpackungshöhe:
300 mm
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666 MHz
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.