Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WS C422 SAGE/10G Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) CEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1241-90SW00J0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SW00J0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4712900962956
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Starke Leistung mit Intel®-Xeon®-W-Prozessoren und ECC-Arbeitsspeicher
Das WS C422 Sage/10G unterstützt Intel®-Xeon™-W-Prozessoren auf Server-Niveau, um eine hohe, optimierte Leistung in Always-On-Szenarien zu liefern. Die Unterstützung von Speicher mit ECC-Fehlerkorrektur ermöglicht eine automatische Erkennung und Reparatur von Single-Bit-Speicherfehlern, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Systemabstürzen und Datenverlusten verringert wird – für eine zuverlässige und reaktionsschnelle Workstation-Performance.

High-Speed-Netzwerk mit dualem Intel®-10G-LAN
Mit dem integrierten dualen Intel® 10GBASE Base-T-Netzwerk (C422-10G) erhöht das WS C422 Sage/10G den Datendurchsatz und verbessert die Effizienz. Auf diese Weise werden Access-Layer-Netzwerke mit hoher Dichte, hoher Bandbreite und niedriger Latenz unterstützt, die für extrem anspruchsvolle Anwendungen wie Grafik- oder Videoproduktionen benötigt werden.

Ultimative Grafikleistung mit 4-fach NVIDIA® SLI™ und AMD® Crossfire X™
Das WS C422 Sage/10G bietet Platz für bis zu vier Dual-Slot-Grafikkarten und unterstützt 4-Fach-Konfigurationen über NVIDIA® SLI™ oder AMD CrossfireX™ , um die volle Leistung der neuesten Grafiktechnologie mit einem Multi-GPU-System nutzen zu können, darunter auch die NVIDIA® Quadro™. Die NVIDIA® Quadro™ ist die perfekte Ergänzung zum WS C422 Sage/10G und liefert die höchste Performance für Anwendungen wie Design, 3D-Modellierung, medizinische Forschung sowie rechenintensive Simulationen und Rendering-Aufgaben.

ASUS Control Center
Das WS C422 Sage/10G verfügt über das ASUS Control Center (ACC), eine zentralisierte und integrierte IT-Management-Plattform zur Überwachung und Steuerung von ASUS-Produkten, einschließlich Servern, Workstations und Digital Signage. ACC ermöglicht BIOS-Updates per Remote-Zugriff, die Überwachung mehrerer Systeme über mobile Geräte sowie Software-Updates und Software-Dispatching mit nur einem Mausklick. Diese Funktionen erleichtern die Serververwaltung für jede IT-Infrastruktur.

Ungebremste Speichergeschwindigkeit von bis zu 32Gbit/s
Das WS C422 Sage/10G verfügt über zwei Onboard-M.2- und U.2-Steckplätze, die bis zu 32Gbit/s unterstützen, von denen einer mit vertikalem Design für 22110-lange SSDs ausgelegt ist, um den benötigten Platz zu reduzieren.

Übertragungsgeschwindigkeiten der nächsten Generation
Der Front-Panel USB-3.1-Anschluss auf dem WS C422 Sage/10G ist bereit für PC-Gehäuse und Geräte der nächsten Generation. Mit abwärtskompatiblen USB-3.1-Gen-2-Anschlüssen sowohl des Typs-A als auch des reversiblen Typs-C bietet das Mainboard ultimative Flexibilität mit blitzschnellen Datenübertragungsraten von bis zu 10Gbit/s.

Mehrere extrem effiziente Kühler
Das WS C422 Sage/10G wurde für leistungsstarke, skalierbare Intel®-Xeon™-Prozessoren mit bis zu 28 Kernen entwickelt und zeichnet sich durch ein leistungsfähiges Kühldesign aus, das für maximale Performance ohne CPU-Drosselung sorgt.

Ein hocheffizienter VRM-Kühlkörper mit einer Matrix aus speziell angeordneten Metallrippen maximiert die Oberfläche und sorgt für eine optimale Wärmeableitung. Um die Kühlleistung noch weiter zu steigern, sind zwei zusätzliche Kühlkörper mit einer Verbindungsleitung vorhanden. Diese innovative Kombination garantiert, dass das WS C422 Sage/10G jederzeit auch anspruchsvollste Aufgaben bewältigen kann.

Zwei PLX-Chips auf dem WS C422 Sage/10G erhöhen die Anzahl der verfügbaren PCIe-Lanes und ermöglichen GPU-Konfigurationen mit vier Grafikkarten. Zusätzlich ist ein leistungsstarkes Kühlkonzept vorhanden, um die durch High-Speed-Datenverkehr entstehende Wärme abzuleiten. Die PLX-Chips sind mit einem zusätzlichen Kühlkörper-Array und einer Heatpipe ausgestattet, die innerhalb des Gehäuses im Bereich des maximalen Luftstroms positioniert sind. Auf diese Weise können die PLX-Temperaturen um bis zu 20°C reduziert werden, um eine optimale Kühlung und Systemstabilität zu gewährleisten.

SafeSlot
SafeSlot ist der neue, von ASUS revolutionierte PCIe-Steckplatz, der entwickelt wurde, um überragenden Schutz vor Belastung und Verbiegen zu gewährleisten. Bei der Herstellung in einem einzigen Arbeitsschritt wird der Steckplatz mittels einer neuen Insert-Molding-Methode mit einem verstärkenden Metall verbunden und so deutlich stabiler gemacht. Anschließend wird der Steckplatz mit zusätzlichen Lötstellen fest auf der Platine verankert.

Herausragender Klang für Content-Ersteller
Das WS C422 Sage/10G nutzt einen einzigartigen Audio-Codec, der in Zusammenarbeit mit Realtek® entwickelt wurde. Für einen makellosen Klang verfügt der Realtek® S1220A über einen nie dagewesenen Signal-Rauschabstand (SNR) von 120dB und der Line-In über einen SNR von 113dB

Immersiver Klang über Kopfhörer
DTS Headphone:X Bietet 3D-Surround-Sound-Technologie für einen unglaublich detaillierten Klang mit allen Arten von Kopfhörern.

Upgrade deinen RAID
Intel® Virtual RAID on CPU (VROC) ist PCH-basierten RAID-Konfigurationen überlegen, die durch die 32-GBit/s-Begrenzung des DMI-Bus eingeschränkt werden. Mit VROC können die PCIe-Lanes der CPU genutzt werden, um einen bootfähigen RAID zu konfigurieren, der über eine unglaubliche Geschwindigkeit verfügt.

*Um VROC-RAID-Konfigurationen nutzen zu können, wird ein VROC-Lizenzschlüssel benötigt. Für weitere Informationen über die Verfügbarkeit von VROC-Lizenzschlüsseln wenden Sie sich bitte an Ihren Intel-Ansprechpartner vor Ort.

Unterstützt die ThunderboltEX-3-Karte
Das WS C422 Sage/10G bietet volle Unterstützung für eine ThunderboltEX-3-Karte. Eine von Intel® zertifizierte Thunderbolt- 3-Erweiterungskarte, mit der atemberaubende Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40Gbit/s in beide Richtungen durch ein einziges Kabel möglich sind – bis zu viermal schneller als andere Datentransferprotokolle für den PC. Neben der reinen Bandbreite unterstützt Thunderbolt 3 das Aneinanderreihen von bis zu sechs Geräten, einen doppelseitigen Typ-C-Stecker für die Kompatibilität mit den neuesten USB-3.1-Gen-2-Typ-C-Geräten und erfüllt die USB Power Delivery-Spezifikationen für schnelles, leistungsstarkes Aufladen mit bis zu 36W.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 2066 (Socket R4)
Lithographie:
14 nm
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
7
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
4-Way CrossFireX, 4-Way SLI
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Komponente für:
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor:
CEB
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel® C422
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC S1220A
BIOS-Typ:
UEFI
Clear-CMOS-Taste:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® X550-AT2
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Maximale LRDIMM Speicher:
512 GB
Gewicht:
2238 g
Zahl der DIMM Slots:
8
Anzahl unterstützter Prozessoren:
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA III
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
8
RAM-Speicher maximal:
512 GB
Speicherkanäle:
Vierfach-Kanal
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666 MHz
Breite:
305 mm
Tiefe:
267 mm
Höhe:
300 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
8
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:
1
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,01*
€ 703,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,36*
€ 702,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,67*
€ 701,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,99*
€ 699,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,61*
€ 693,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.