Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AD45-00B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS AD45-00B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
ASUS AD45-00B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB05TN-MPW070
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB05TN-MPW070
EAN/GTIN:
     4711081163152
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
45 W
Ausgangsspannung:
19 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Eingangsstrom:
1.2 A
Ausgangsstrom:
2.37 A
Kabellänge:
2.3 m
Breite:
53 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
154 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Stromadapter enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.