Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG 240W DC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG 240W DC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
ASUS ROG 240W DC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999408736
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB06MN-MPW000
EAN/GTIN:
     4711081183334
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
240 W
Ausgangsspannung:
20 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung:
240 V
Eingangsstrom:
3.5 A
Ausgangsstrom:
12 A
Kompatibilität:
UX535LI,UX582LR,FX505DT,GA502IV,G512LI,GA401IV,GA401IU,FA706IU,FA506II,FA506IU,FA706II,FX706LI,FX506LI,FX506LH,GA502IU,FA506IH,FX506LU,GA503QS,GX551QM,GA503QR,GA503QM,G513QR,G513QM,G733QS,G713QC,G713QM,G733QR,G713QR,GA401QE,GA401QEC,GA401QM,FA506QR,FX516PM,FA706QM,FA506QM,FX516PE,FX516PR,FA706QR,FX506HE,FX706HE,FX506HC,FX706HC,FX706HM,FX506HM,W700G2T,W700G1T,W730G2T,W730G1T,G531GT,GA502DU,G731GT,G531GD,FX705DT,GX550LWS,GX550LXS,GA401IVC,GA401II,GX701LXS,GX701LWS,FA706IH
Kabellänge:
1.2 m
Breite:
165 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
25.4 mm
Gewicht:
570 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Stromadapter enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
335
pro Stück
€ 1,00*
ab € 69,70*
€ 88,73*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 75,71*
€ 96,21*
3 Tage
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 75,63*
€ 97,67*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,08*
€ 99,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 83,31*
€ 105,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.