Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 90XB07IN-BPW010 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 90XB07IN-BPW010 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Weiß
ASUS 90XB07IN-BPW010 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Weiß
ASUS 90XB07IN-BPW010 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Weiß
ASUS 90XB07IN-BPW010 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Weiß
ASUS 90XB07IN-BPW010 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Weiß
ASUS 90XB07IN-BPW010 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB07IN-BPW010
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB07IN-BPW010
EAN/GTIN:
     4711081523796
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
100 W
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
Markenkompatibilität:
ASUS
Kompatibilität:
UX325, UM325, UX363, UX425, UX482, UX5400, BR1100, C434, C433, CX1500, G513QR
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Produktfarbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.