Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Pen 2.0 SA203H Eingabestift 16,5 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Pen 2.0 SA203H Eingabestift 16,5 g Schwarz
ASUS Pen 2.0 SA203H Eingabestift 16,5 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1F04-001
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB07KN-MTO040
EAN/GTIN:
     4711387171608
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Lass deiner Kreativität freien Lauf
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Gewicht:
16.5 g
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Höhe:
176 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
Asus
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
T3300KA, TN3402QA, TP3402ZA, UM5401RA, UM3402YA, UM5302TA, UP5401ZA, UP6502ZA, UP6502ZD, UX3402ZA, UX5400ZB, UX5401ZA, UX5401ZAS, UX582ZM, UX8402ZA, UX8402ZE, UX8402VA, UX8402VE, UX5400ZF, UM3402YAR, T3304GA, UX3404VA, UP3404, TP3604VA, TN3604YA, UX6404VV/VI, W7604J3D, H7604JV, H7604JI, GZ301VV/VU/VJ/VA, GX650PI/PZ/PY/PV, GV601VV/VU/VI,GV302XV/XU/XI/XA
Geeignet für Touchscreens:
Kapazitiv
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Batteriereichweite:
140 h
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 59,77*
€ 77,40*
5 Tage
3927
pro Stück
€ 1,00*
ab € 61,02*
€ 79,01*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 72,98*
€ 93,19*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 130,47*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,39*
€ 154,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.