Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Artikel-Nr.:
     C1241-90YA00P0-M0UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YA00P0-M0UA00
EAN/GTIN:
     4712900633603
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 7.1
soundkarte
asus soundkarte
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Eingebaut:
Ja
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audioqualität:
32 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):
110 dB
Rapporto segnale/rumore in entrata (SNR):
103 dB
Audio-A/D-Wandler (ADC):
24-bit/192kHz
Digital-Analog-Umwandlung:
24-bit/192kHz
Line-In Klirrfaktor (THD):
0.0022 %
Line-out Klirrfaktor (THD):
0.00158 %
Frequenzbereich:
10 - 650000 Hz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Prozessor:
6632AE
Schnellstartübersicht:
Ja
Mic-/Line-In-Combo-Anschluss:
Ja
Hostschnittstelle:
PCI-E
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Subwoofer-Out:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.