Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Xonar SE Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Xonar SE Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
ASUS Xonar SE Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
ASUS Xonar SE Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Artikel-Nr.:
     C1241-90YA00T0-M0UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YA00T0-M0UA00
EAN/GTIN:
     4718017040563
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1
soundkarte
asus soundkarte
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Eingebaut:
Ja
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Audioqualität:
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):
116 dB
Rapporto segnale/rumore in entrata (SNR):
110 dB
Digital-Analog-Umwandlung:
24-bit/192kHz
Line-In Klirrfaktor (THD):
0.00251 %
Line-out Klirrfaktor (THD):
0.00251 %
Frequenzbereich:
10 - 87000 Hz
THD, totalklirren:
0.00251 %
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Full-Scale Spannung:
2 V
Schnellstartübersicht:
Ja
Hostschnittstelle:
PCI-E
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
Kopfhörerausgänge:
3
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.