Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Xonar U5 5.1 Kanäle USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Xonar U5 5.1 Kanäle USB
ASUS Xonar U5 5.1 Kanäle USB
ASUS Xonar U5 5.1 Kanäle USB
ASUS Xonar U5 5.1 Kanäle USB
Artikel-Nr.:
     C1241-90YB00FB-M0UC00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YB00FB-M0UC00
EAN/GTIN:
     4716659820734
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1 usb
soundkarte usb
soundkarte 5.1
Eine kompakte Audio-Lösung für einen unglaublichen Klang
Die ASUS Xonar U5 ist eine kompakte 5.1-Kanal USB-Soundkarte und wurde für PC-Spieler entwickelt, die einen qualitativ hochwertigen Klang für Spiele, Musik und Filme verlangen. Sie tritt damit in die Fußstapfen der preisgekrönten Xonar U7 und bietet einen leistungsstarken und reinen Klang über Kopfhörer, sowie einen eindrucksvollen und detaillierten Klang im Vergleich zu Onboard-Soundlösungen. Die Xonar U5 benötigt keine eigene Stromversorgung und wird per USB mit dem PC verbunden, so dass sie einfach angeschlossen werden kann, ohne das PC-Gehäuse öffnen zu müssen.

Komplette Kontrolle der Audio-Einstellungen mit Sonic Studio
Die Xonar U5 ist mit der aktuellsten Sonic Studio-Software-Suite ausgestattet, mit welcher der Nutzer die vollständige Kontrolle über alle Audio-Einstellungen besitzt, vom Klang-Equalizer (EQ) bis hin zum Ausbalancieren der 5.1-Lautsprecher. Sonic Studio bietet die Kontrollmöglichkeiten auf einer einzigen Seite, welche dem Nutzer alle Optionen auf einen Blick mit einer intuitiven "Point & Click"-Benutzeroberfläche präsentiert, auf welcher sich Klang-Profile voreinstellen lassen, um unterschiedlichen Klangbedürfnissen gerecht zu werden.

Effiziente Beseitigung von Aufnahme-Störgeräuschen dank Perfect Voice
Im Gegensatz zu Technologien, die Störgeräusche basierend auf Phaseninvertierung beseitigen, arbeitet die Perfect Voice-Technologie der Xonar U5 mit fortschrittlichen Algorithmen, um Umgebungsgeräusche effizient von Sprache separieren zu können. Das Ergebnis ist eine kristallklare Sprach-Kommunikation im Spiel, die es erlaubt, das Gesprochene sogar dann zu verstehen, wenn sich der Sprecher in einer lauten Gaming-Umgebung wie bspw. auf einer LAN-Party befindet.

Leistungsstarke Klangqualität von einem kompakten und tragbaren Gerät erleben
Die kompakte und leichte Xonar U5 bietet eine Klangqualität mit 192KHz/24-bit, einen Rauschabstand (SNR) von 104dB, sowie echten 5.1-Kanal Surround-Sound für eine Ausgabe in echtem High-Definition und konsistenter Qualität über alle Surround Kanäle. Kleine Soundkarte - großartige Klangqualität!

Der integrierte Kopfhörerverstärker verstärkt jedes Klangdetail!
Die Xonar U5 bietet einen Kopfhörerverstärker, der Kopfhörer mit einer Impedanz von bis zu 150 Ohm unterstützt — somit lassen sich auch mit leistungsstarken Gaming-Headsets die kleinsten Details im Spiel klar heraushören!

Dedizierte Regelungen für die Mikrofon- und Gesamtlautstärke
Dank der dedizierten Lautstärkeregelungen lässt sich die jeweilige Lautstärke anpassen, ohne das Spiel unterbrechen zu müssen – so kann der Nutzer schnell und einfach in Echtzeit die Mikrofon- und Gesamtlautstärke regeln ohne eine Pause einlegen zu müssen oder umständliche Einstellungsmenüs zu öffnen. Der Regler für die Gesamtlautstärke dient in zweiter Funktion ebenfalls dazu, mit nur einem Klick ganz einfach zwischen dem Kopfhörer-Ausgang und den Lautsprechern wechseln zu können.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Audioqualität:
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):
104 dB
Rapporto segnale/rumore in entrata (SNR):
101 dB
Line-out Klirrfaktor (THD):
0.005 %
Frequenzbereich:
10 - 44000 Hz
Mitgelieferte Kabel:
S/PDIF, USB
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB erfordert:
Ja
Hostschnittstelle:
USB
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.